Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXPANSOR CHAPISTA 16 PIEZAS 4T

Código 90715 57 004 | Peso 19.42Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Expansor hidráulico portátil para trabajos de enderezado, tracción, extensión y elevación. Disponible en versiones de 4 toneladas (16 piezas) y 10 toneladas (10 piezas), ambas con maletín plástico para transporte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Toneladas
10 4
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El expansor chapista hidráulico de Würth es un equipo robusto y versátil diseñado para tareas de reparación y mantenimiento que requieren fuerza controlada. Está compuesto por un pistón hidráulico, tubos extensores de acero sin costura de pared gruesa y múltiples punteras y accesorios que permiten adaptarse a diversas situaciones de trabajo. Su mango largo facilita una mayor palanca, optimizando el esfuerzo del operario. Se presenta en dos configuraciones: una de 4 toneladas de capacidad con 16 piezas (código 90715 57 004) y otra de 10 toneladas con 10 piezas (código 90715 57 010). Ambas versiones incluyen un maletín plástico resistente para su guardado y traslado seguro.

Usos

Este expansor hidráulico se utiliza para levantar estructuras, traccionar componentes, enderezar piezas deformadas y extender elementos metálicos. Es una herramienta indispensable en talleres de chapa y pintura, mantenimiento industrial, reparación de maquinaria pesada, y trabajos de montaje o desmontaje donde se requiere aplicar fuerza hidráulica de forma precisa.

Características

El equipo cuenta con un pistón hidráulico de alta capacidad (4T o 10T según versión), tubos extensores de diferentes longitudes fabricados en acero sin costura de alta resistencia, punteras de empuje en distintos formatos (cruz, redonda, 90°, con rosca), cuñas y bases de apoyo. La versión de 4 toneladas ofrece una apertura de pistón de 18 a 120 mm, mientras que la de 10 toneladas alcanza una apertura de 17 a 150 mm. Ambas versiones incluyen un conector macho y un maletín plástico.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas como chasis, bastidores, estructuras deformadas, carrocerías de vehículos, componentes industriales y piezas de maquinaria. Es apto para uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, industrias de mantenimiento, transporte, minería y petróleo.

Beneficios

Ofrece una solución completa y portátil para trabajos de fuerza hidráulica, con múltiples accesorios que permiten adaptarse a distintas necesidades. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia en condiciones exigentes. El mango largo mejora la ergonomía y reduce el esfuerzo del operario. El maletín facilita el transporte y la organización del equipo, optimizando tiempos de trabajo y almacenamiento. La disponibilidad en dos capacidades permite elegir según el tipo de trabajo y exigencia de fuerza.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Código 90715 57 004 90715 57 010
Capacidad toneladas 4 10
Apertura minima mm 120 150
Apertura máxima mm 330 470