Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESTANTERIA CON 60 CAJONES N°3

Código 90962 200 912 | Peso 10.29Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Estanterías metálicas con gavetas plásticas, diseñadas para organización eficiente en talleres y espacios industriales, con diferentes configuraciones de capacidad y tamaño.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad de cajones
108 25 49 54 60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las estanterías Würth están fabricadas en acero con pintura epoxi, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Incorporan un sistema de encastre simple que permite un armado rápido y seguro. Cada modelo está equipado con gavetas plásticas de diferentes tamaños, ideales para almacenar y organizar piezas pequeñas como tornillos, tuercas, arandelas y otros insumos. Estas estanterías están diseñadas para soportar cargas distribuidas de manera uniforme, ofreciendo soluciones prácticas para talleres mecánicos, de chapa y pintura, transporte, casas de repuestos y ferreterías.

Usos

Se utilizan para organizar y almacenar piezas pequeñas, herramientas y componentes en entornos de trabajo donde se requiere orden y fácil acceso a los materiales.

Características

Las estanterías están fabricadas en acero con pintura epoxi y cuentan con gavetas plásticas resistentes. Existen diferentes configuraciones: Estantería con 25 cajones N°3: mide 67 cm de alto, 54 cm de ancho y 18 cm de profundidad. Cada gaveta mide 7,5 x 10 x 15 cm. Soporta hasta 65 kg. Estantería con 60 cajones N°3: mide 150 cm de alto, 60 cm de ancho y 18 cm de profundidad. Cada gaveta mide 7,5 x 10 x 15 cm. Soporta hasta 150 kg.. Estantería con 108 cajones N°3: mide 150 cm de alto, 101 cm de ancho y 18 cm de profundidad. Cada gaveta mide 7,5 x 10 x 15 cm. Soporta hasta 170 kg. Estantería con 54 cajones N°5: mide 150 cm de alto, 100 cm de ancho y 25 cm de profundidad. Cada gaveta mide 11,5 x 15 x 24 cm. Soporta hasta 160 kg. Estantería con 49 cajones mixtos: mide 120 cm de alto, 100 cm de ancho y 18/33 cm de profundidad. Incluye 27 gavetas N°3 (7,5 x 10 x 15 cm), 18 gavetas N°5 (11,5 x 15 x 24 cm) y 4 gavetas N°7 (17 x 22 x 33 cm). Soporta hasta 110 kg.

Aplicaciones

Son ideales para talleres mecánicos, metalúrgicos, centros de mantenimiento, líneas de producción, depósitos y comercios que necesiten optimizar el espacio y mejorar la organización de insumos.

Beneficios

Permiten mantener el orden y la clasificación de piezas pequeñas, optimizando el espacio y mejorando la productividad. Su estructura robusta y el sistema de encastre facilitan el montaje y garantizan estabilidad. Las gavetas plásticas son resistentes y fáciles de limpiar, lo que asegura una larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Distribuir la carga de manera uniforme para evitar deformaciones. No exceder la capacidad máxima indicada para cada modelo. Instalar sobre superficies niveladas para garantizar estabilidad.

Datos Técnicos

Código Modelo Medidas estantería (Alto x Ancho x Prof.) Gavetas incluidas Medidas gavetas (Alto x Largo x Prof.) Capacidad máx.
90962 200 914 Estantería con 25 cajones N°3 67 x 54 x 18 cm 25 N°3 7,5 x 10 x 15 cm 65 kg
90962 200 912 Estantería con 60 cajones N°3 150 x 60 x 18 cm 60 N°3 7,5 x 10 x 15 cm 150 kg
90962 200 911 Estantería con 108 cajones N°3 150 x 101 x 18 cm 108 N°3 7,5 x 10 x 15 cm 170 kg
90962 200 910 Estantería con 54 cajones N°5 150 x 100 x 25 cm 54 N°5 11,5 x 15 x 24 cm 160 kg
90962 200 913 Estantería con 49 cajones mixtos 120 x 100 x 18/33 cm 27 N°3, 18 N°5, 4 N°7 N°3: 7,5x10x15 / N°5: 11,5x15x24 / N°7: 17x22x33 110 kg