
Se utiliza para la remoción de herrumbre, pintura, escoria de soldadura, rebarbas, residuos adheridos y otros contaminantes superficiales en metales. Es ideal para tareas de mantenimiento, preparación de superficies, limpieza en procesos de soldadura y trabajos generales en talleres mecánicos, metalúrgicos e industrias en donde se necesiten terminaciones limpias sin un desbaste agresivo.
Cuenta con alambre ondulado de acero carbono para una agresividad moderada y una larga vida útil. Incluye orificio central con posibilidad de instalar anillos de reducción de diferentes diámetros. Está diseñado para operar en máquinas rotativas como taladros, esmeriladores y amoladoras rectas dentro de los límites de RPM especificados en la ficha técnica.
Aplicable sobre superficies de acero y otras aleaciones metálicas compatibles con alambre de acero carbono. Está indicado para piezas estructurales, chapas, caños, perfiles, partes metálicas de maquinaria, herramientas y componentes utilizados en mantenimiento industrial, metalmecánica y automotriz.
Ofrece excelente durabilidad y gran capacidad de limpieza, permitiendo remover óxido y residuos de forma rápida sin desgaste prematuro del alambre. Su diseño ondulado reduce la agresión excesiva sobre la pieza, brinda mayor control en superficies sensibles y permite trabajar de manera segura y estable en diferentes herramientas gracias a la inclusión de anillos reductores.
No debe utilizarse en máquinas que excedan la velocidad máxima recomendada. Es fundamental mantener todas las protecciones de la herramienta instaladas. La humedad, corrosión u otras alteraciones químicas en los alambres pueden afectar el rendimiento del cepillo. Se debe trabajar utilizando únicamente las puntas del alambre, evitando presiones excesivas que provoquen deformación y rotura prematura. Ante necesidades de desbaste más agresivo se recomienda optar por cepillos de alambre más grueso o trenzado y herramientas con mayor velocidad de rotación permitida.
| Ø Externo | Espesor | Ø Eje | Tipo de alambre | Material de alambre | Aplicación | Ø Diámetro anillo de Reducción (pul) | RPM | Art. No. |
| 100 mm | 14 mm | 20 mm | Ondulado | Acero | Acero carbono | 1/2"-5/8” | 8000 | 0714 691 206 |
| 150 mm | 17mm | 32 mm | Ondulado | Acero | Acero carbono | 1/2"-3/4"-7/8” 5/8”-1” | 6000 | 0714 691 207 |