Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA FLEXIBLE PET 150MM G150

Código 90577 150 015 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija con respaldo de poliéster de 150 mm de diámetro, diseñado para procesos de lijado y pulido de alto rendimiento, con fijación por Velcro® y granos de óxido de aluminio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT DISCO DE LIJA PREMIUM $ 126.880,60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de lija con respaldo de poliéster de Würth está fabricado con granos de óxido de aluminio de geometría uniforme, lo que garantiza un acabado superior, mayor velocidad de trabajo y durabilidad. Su respaldo de poliéster ofrece una resistencia notable frente al desgaste, especialmente en esquinas afiladas y superficies irregulares, sin rasgarse ni desprender granos abrasivos. Cuenta con sistema de fijación por Velcro® para facilitar el montaje en lijadoras, y orificios para enfriamiento y aspiración de polvo en equipos compatibles. Disponible en granos desde 80 hasta 2000, cubriendo desde lijado en bruto hasta pulido fino.

Usos

Este disco se utiliza en trabajos de lijado y pulido en procesos industriales, automotrices, metalúrgicos, carpintería y mantenimiento. Es ideal para tareas de preparación de superficies, remoción de pintura, nivelación de barnices, desbaste de primer y acabado fino en piezas metálicas o de madera.

Características

Fabricado con granos de óxido de aluminio de alto rendimiento, respaldo de poliéster resistente al agua, fijación por Velcro®, y perforaciones para aspiración de polvo. Disponible en granos desde 80 hasta 2000, con un diámetro de 150 mm (6”). Su vida útil es hasta tres veces mayor que los discos con respaldo de papel.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies como chapa, pintura, barniz, primer, madera y acero. Su versatilidad lo hace apto para múltiples materiales en procesos de reparación, fabricación y mantenimiento.

Beneficios

Ofrece mayor durabilidad, mejor acabado, resistencia al rasgado en esquinas, posibilidad de uso en trabajos húmedos, y rendimiento superior frente a discos convencionales. Su fijación rápida y segura por Velcro® agiliza el cambio de discos en línea de producción o mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar discos en mal estado ni aplicar presión lateral. Almacenar entre +5 °C y +45 °C, con humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envases cerrados. Evitar ambientes húmedos o con solventes. Los granos de 80 a 220 son para lijado en bruto, de 320 a 600 para desbaste medio, y de 800 a 2000 para pulido.

Datos técnicos

Grano Diámetro mm Diámetro Pulg Código emb
80 150 6” 90577 150 008 10
120 150 6” 90577 150 012 10
150 150 6” 90577 150 015 10
180 150 6” 90577 150 018 10
220 150 6” 90577 150 022 10
280 150 6” 90577 150 028 10
320 150 6” 90577 150 032 10
400 150 6” 90577 150 040 10
500 150 6” 90577 150 050 10
600 150 6” 90577 150 060 10
800 150 6” 90577 150 080 10
1000 150 6” 90577 150 100 10
1500 150 6” 90577 150 150 10
2000 150 6” 90577 150 200 10