Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA ANTIEMPASTE 150MM 6" G320

Código 90577 151 320 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija antiempaste con 6 agujeros, diseñado para lijado en seco sobre superficies metálicas, plásticas, madera, acrílicos, masillas y pinturas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Disco de lija circular con sistema de fijación por Velcro®, fabricado con granos de óxido de aluminio de alta calidad y capa antiempaste free-fil. Incluye 6 perforaciones que reducen obstrucciones, prolongan la vida útil del disco y disminuyen la generación de polvo durante el lijado. Compatible con lijadoras orbitales circulares. Disponible en granulometrías desde grano 80 hasta 600.

Usos

Se utiliza para procesos de lijado en seco en trabajos de preparación y acabado, especialmente en pintura automotriz, muebles, y superficies de madera. Ideal para desbaste, nivelación y terminación fina en aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Características

El disco de lija antiempaste está fabricado con granos de óxido de aluminio de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento superior en el lijado. Cuenta con una capa antiempaste free-fil que evita la saturación y prolonga su vida útil. Su diseño incluye seis orificios estratégicamente distribuidos para reducir obstrucciones y mejorar la evacuación del polvo, contribuyendo a un trabajo más limpio. El soporte de tela le otorga resistencia y flexibilidad, mientras que el sistema de adherencia Velcro® permite una fijación rápida y segura en lijadoras orbitales circulares. Está disponible en granulometrías que van desde grano 80 hasta 600, con un diámetro de 150 mm (6 pulgadas).

Aplicaciones

Apto para superficies metálicas, plásticas, madera, MDF, acrílicos, masillas y pinturas en general. Se aplica mediante lijadoras orbitales circulares con sistema de fijación por Velcro®.

Beneficios

Este disco ofrece un funcionamiento en seco, eliminando la necesidad de utilizar agua durante el proceso, lo que simplifica el trabajo y evita riesgos de humedad en las superficies. Su capa antiempaste reduce la acumulación de material, prolongando la vida útil del disco y manteniendo un rendimiento constante. Gracias a los orificios, disminuye la generación de polvo, mejorando la limpieza del área y la salud del operario. Además, proporciona una excelente durabilidad y un acabado uniforme, lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos de preparación y terminación en diversas superficies.

Importante, a tener en cuenta

Almacenar los discos entre +5 °C y +45 °C, con humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envase cerrado. No exponer a ambientes con alta humedad, agua o presencia de solventes químicos. Utilizar únicamente en lijadoras orbitales circulares compatibles con sistema Velcro®.

Datos técnicos

Grano Diámetro mm Diámetro pulg Código emb
80 150 6” 90577 151 080 10
120 150 6” 90577 151 120 10
150 150 6” 90577 151 150 10
180 150 6” 90577 151 180 10
220 150 6” 90577 151 220 10
320 150 6” 90577 151 320 10
400 150 6” 90577 151 400 10
600 150 6” 90577 151 600 10