Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA ALTA VELOC D115 # 30

Código 90580 115 30 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Discos de fibra vulcanizados con grano de corindón normal, diseñados para trabajos de desbaste, nivelado y remoción en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
36 60 100 115 120
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los discos de fibra vulcanizados Würth están fabricados con soporte de fibra vulcanizada y grano de corindón normal, unidos mediante resinas sintéticas de alta resistencia. Están diseñados para ser utilizados en amoladoras angulares manuales, neumáticas o eléctricas, con velocidades superiores a 80 m/s, en combinación con platos de soporte. Cuentan con orificio central de 22 mm con encastre cruz, lo que facilita su montaje. Están disponibles en granos 36, 60, 80, 100 y 120, lo que permite cubrir desde trabajos de desbaste agresivo hasta terminaciones finas. Su estructura viscoelástica y resistencia al rasgado aseguran una larga vida útil y excelente rendimiento.

Usos

Se utilizan para desbaste de bordes y superficies planas o curvas, nivelado de puntos y costuras de soldadura, suavizado de cordones, corte de rebordes, plegado de chapas, remoción de óxido, pintura vieja y preparación de superficies en reparaciones automotrices. Son ideales para trabajos en placas, piezas de metal fundido o forjado, y coladas metálicas.

Características

Fabricados con fibra vulcanizada como soporte, grano de corindón normal, y resinas sintéticas de alta resistencia. Disponen de encastre cruz en orificio de 22 mm. Los discos con grano 16–50 tienen espesor de 0,8 mm, y los de grano 60–120 de 0,6 mm. Poseen dispersión electrostática y tasa de remoción optimizada. Compatibles con lijadoras de alta velocidad.

Aplicaciones

Aplicables sobre acero, metales no ferrosos, aluminio fundido y aleaciones. Se utilizan en talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, carrocerías, estructuras metálicas, fundiciones, y procesos de reparación automotriz.

Beneficios

Ofrecen larga vida útil, excelente resistencia mecánica y buena remoción de material. Su diseño viscoelástico evita rasgaduras y mejora el rendimiento en trabajos exigentes. La variedad de granos permite adaptar el disco al tipo de trabajo, desde desbaste hasta terminación. Fácil de instalar y compatible con múltiples herramientas eléctricas o neumáticas.

Importante, a tener en cuenta

Deben utilizarse con platos de soporte adecuados y herramientas que superen los 80 m/s de velocidad. No exceder la velocidad recomendada. Usar siempre elementos de protección personal. Producto compatible con la lijadora de alta velocidad Würth Cód. 90703 083 210.

Datos técnicos

Descripción Grano Espesor (mm) Diámetro (mm) Código
Disco de fibra vulcanizado - Corindón normal 36 0.8 115 90580 115 36
Disco de fibra vulcanizado - Corindón normal 60 0.6 115 90580 115 60
Disco de fibra vulcanizado - Corindón normal 80 0.6 115 90580 115 80
Disco de fibra vulcanizado - Corindón normal 100 0.6 115 90580 115 100
Disco de fibra vulcanizado - Corindón normal 120 0.6 115 90580 115 120