Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP RED LINE 178MM G40

Código 90579 581 374 | Peso 0.24Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco flap Red Line para desbaste y terminación de superficies metálicas, con soporte de fibra de vidrio y hojas de óxido de aluminio, disponible en varios granos y medidas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 40 60 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco flap Red Line de Würth está diseñado para trabajos de desbaste y terminación sobre superficies metálicas, incluyendo cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido. Fabricado con hojas de lija de óxido de aluminio, ofrece excelente rendimiento y durabilidad. Los discos de 115 mm cuentan con 90 hojas, mientras que los de 178 mm tienen 120 hojas, lo que permite una mayor rapidez en el trabajo. Su diseño cóncavo y el soporte de fibra de vidrio en ángulo optimizan el aprovechamiento de la lija. Cumple con la norma de seguridad europea EN 13743.

Usos

Se utiliza para desbastar cordones de soldadura, remover pintura, óxido y barnices, y realizar terminaciones en superficies metálicas. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación, fabricación y montaje en entornos industriales y metalúrgicos.

Características

Disponible en granos 40, 60, 80 y 120. Diámetros exteriores de 115 mm y 178 mm, con diámetro interior de 22,23 mm. Máxima velocidad de trabajo: 13.300 RPM para discos de 115 mm y 8.500 RPM para discos de 178 mm. Soporte de fibra de vidrio, diseño curvo cóncavo. Cumple con norma EN 13743.

Aplicaciones

Aplicable sobre hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable. Se puede utilizar en estructuras metálicas, cañerías, chapas, piezas soldadas, maquinaria, herramientas y componentes industriales.

Beneficios

Ofrece excelente remoción de material, gran rendimiento y hasta un 20 % más de vida útil. Su diseño con múltiples hojas de lija permite mayor rapidez en el trabajo. El soporte en ángulo mejora la eficiencia del lijado y la ergonomía en el uso.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la velocidad máxima indicada para cada medida. Utilizar con amoladoras compatibles y respetar las normas de seguridad.

Datos Técnicos

Código Grano Diámetro exterior (mm) Diámetro Interior (mm Máx. RPM Soporte
90579 581 314 40 115 22,23 13.300 Fibra de vidrio
90579 581 316 60 115 22,23 13.300 Fibra de vidrio
90579 581 318 80 115 22,23 13.300 Fibra de vidrio
90579 581 311 120 115 22,23 13.300 Fibra de vidrio
90579 581 374 40 178 22,23 8.500 Fibra de vidrio
90579 581 376 60 178 22,23 8.500 Fibra de vidrio
90579 581 378 80 178 22,23 8.500 Fibra de vidrio
90579 581 371 120 178 22,23 8.500 Fibra de vidrio