UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP PREMIUM 115

Código 90579115 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Disco flap de 90 láminas de lijas para desbaste y acabado en superficies metálicas, con hojas abrasivas de óxido de aluminio calcinado que aportan mayor friabilidad y soporte de fibra de vidrio. Apto para acero inoxidable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación:

Detalles del producto

El disco flap Premium Würth está diseñado para trabajos de desbaste y terminación en superficies metálicas, incluyendo la eliminación de cordones de soldadura, pintura y óxido. Cuenta con 90 hojas abrasivas fabricadas en óxido de aluminio calcinado, sometido a tratamiento térmico para aumentar la dureza y prolongar la vida útil. Su plato de soporte de fibra de vidrio asegura estabilidad y resistencia durante el uso. El adhesivo utilizado garantiza que las lijas permanezcan firmes hasta el final de la vida útil del disco. Disponible en diseño curvo para mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes. No contiene particulas ferrosas ni azufre.

Usos

Se utiliza para desbaste de cordones de soldadura, acabado en superficies metálicas y eliminación de pintura y oxidación.

Características

El disco flap Red Line tiene un diámetro de 115 mm, centro de 22,23 mm y diseño curvo. Está disponible en granos 40, 60, 80 y 120. La velocidad máxima es de 13.300 RPM para discos de 115 mm y 8.500 RPM para discos de mayor tamaño. Cumple con la norma EN 13743 y soporta velocidades periféricas de hasta 80 m/s.

Aplicaciones

Ideal para talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, trabajos de reparación y fabricación de estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y rendimiento gracias a sus hojas abrasivas tratadas térmicamente. El diseño curvo mejora la ergonomía , un desgaste parejo de las lijas y el control durante el trabajo. El soporte de fibra de vidrio proporciona seguridad y estabilidad. Rendimiento superior al 20% que los discos convencionales por tener mayor cantidad de lijas.

Importante, a tener en cuenta

Respetar siempre la velocidad periférica recomendada (80 m/s). Utilizar equipo de protección personal (gafas, guantes, protección auditiva). Instalar correctamente para evitar accidentes.