Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO FLAP CARBURO DE SILICIO G60

Código 90578 313 021 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Disco flap abrasivo con granos de carburo de silicio, ideal para trabajos de desbaste y acabado sobre superficies duras y delicadas como vidrio, granito, mármol y cerámica. Disponible en tres granulometrías para distintas etapas del trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
G120 G60 G80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco flap de carburo de silicio de Würth está diseñado para tareas exigentes de lijado y acabado en materiales duros. Fabricado con 72 hojas de lija montadas sobre un soporte plástico de formato cóncavo, ofrece un diseño curvo que mejora el contacto con la superficie y reduce el riesgo de mellado. Está disponible en tres granulometrías: grano 60 para desbaste, grano 80 para lijado intermedio y grano 120 para acabado fino. Su diámetro es de 115 mm (4 1/2”) con centro de 22,23 mm, y soporta hasta 13.300 RPM, cumpliendo con la norma EN 13743.

Usos

Se utiliza para trabajos de desbaste, lijado y acabado en procesos industriales, mantenimiento y producción que involucren superficies duras y frágiles. Es especialmente útil en la terminación de piezas de vidrio, mármol, granito, cerámica, porcelana, piedra natural, fibra de vidrio y resinas, tanto en talleres como en líneas de producción.

Características

Disco flap con 72 hojas de lija, soporte plástico cóncavo y diseño curvo. Fabricado con granos abrasivos de carburo de silicio. Disponible en tres granulometrías: 60, 80 y 120. Diámetro de 115 mm (4 1/2”), centro de 22,23 mm, velocidad máxima de 13.300 RPM. Cumple con la norma EN 13743.

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales como vidrio, mármol, granito, piedra, cristal, cerámica, porcelana, fibra de vidrio y resinas. Su formulación permite un trabajo preciso y seguro en superficies delicadas, evitando daños y mellados.

Beneficios

Ofrece alto poder de lijado, excelente acabado y gran durabilidad. Su diseño curvo minimiza el mellado en superficies frágiles, lo que lo convierte en una herramienta confiable para trabajos precisos. La variedad de granos permite cubrir distintas etapas del proceso sin necesidad de cambiar de herramienta, optimizando tiempo y recursos.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar los discos en ambientes con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%. No deben exponerse a humedad elevada, agua ni ambientes con solventes químicos, ya que esto puede afectar su rendimiento y vida útil.

Datos técnicos

Grano Diámetro (mm) Diámetro (pulgada) Centro (mm) Máx. RPM Código emb
60 115 4 1/2” 22,23 13.300 90578 313 021 5
80 115 4 1/2” 22,23 13.300 90578 313 022 5
120 115 4 1/2” 22,23 13.300 90578 313 023 5