Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA MADERA 8 ORIF D125 G 80

Código 90577 126 080 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija para madera con 8 orificios, diseñado para trabajos sobre madera con lijadora roto-orbital de 125 mm. Disponible en una amplia gama de granos, desde desbaste hasta acabado fino.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El Disco de Lija para madera está fabricado con grano de óxido de aluminio sobre un soporte de papel pesado, con sistema de fijación tipo pluma. Su diseño con 8 perforaciones permite una mejor evacuación del polvo, reduciendo el empaste y extendiendo la vida útil del disco. Está disponible en granos que van desde el G80 al G400, lo que lo hace apto para tareas de desbaste, rebarba, afinado y acabado. Se utiliza exclusivamente con lijadoras roto-orbitales de 125 mm de diámetro.

Usos

Este disco está destinado al lijado de superficies de madera en general, tanto crudas como tratadas con pintura, barniz, masilla o primer. Es ideal para procesos de desbaste, rebarbado, afinado y acabado en carpintería, fabricación de muebles, mantenimiento industrial y trabajos de preparación de superficies.

Características

Fabricado con grano de óxido de aluminio sobre papel pesado, cuenta con sistema de fijación tipo gancho y bucle (Velcro) de 8 perforaciones. Su diámetro es de 125 mm y está disponible en granos del G80 al G400. El diseño perforado mejora la extracción de polvo y evita el empaste, optimizando el rendimiento del disco.

Aplicaciones

Se aplica sobre todo tipo de maderas, incluyendo maderas duras, aglomerados, placas de construcción y superficies metálicas. Es compatible con lijadoras roto-orbitales de 125 mm, utilizadas en talleres, líneas de producción, mantenimiento y carpinterías.

Beneficios

Ofrece una excelente resistencia al rasgado, menor generación de polvo durante el lijado y una amplia variedad de granos para adaptarse a diferentes etapas del trabajo. Su compatibilidad con todo tipo de maderas y su diseño optimizado lo convierten en una opción versátil y duradera para profesionales exigentes.

Tipo de Desbaste

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda realizar pruebas previas antes de aplicar el producto, debido a la variedad de materiales y técnicas existentes. La responsabilidad del uso recae exclusivamente en el usuario. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar sus propiedades.

Disco de lija Madera

Grano Tipo de desbaste Diámetro (mm) Diámetro (pulgadas) Código
80 rebarbado/ Granos médios 125 5" 90577 126 080
120 lijado fino / Granos finos 125 5" 90577 126 120
180 lijado fino / Granos finos 125 5" 90577 126 180
220 lijado fino / Granos finos 125 5" 90577 126 220
320 lijado fino / Granos finos 125 5" 90577 126 320
400 lijado fino / Granos finos 125 5" 90577 126 400