Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA CERAMICO 125MM 5" G400

Código 90572 110 400 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija cerámico de 5 pulgadas con soporte de papel y respaldo de Velcro®, diseñado para trabajos de desbaste rápido y acabado uniforme en superficies metálicas, de madera y otras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
80 100 150 220 320 400
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de lija cerámico de 5" está fabricado con abrasivos cerámicos de alto rendimiento, lo que permite una mayor velocidad de desbaste y una vida útil prolongada. Su soporte de papel y respaldo de Velcro® facilitan el montaje y desmontaje en herramientas compatibles. Incorpora tecnología antiempaste y sistema de succión, ofreciendo resistencia al polvo, la humedad y las variaciones de temperatura durante el lijado. Está disponible en granos desde 80 hasta 400, adaptándose a diferentes etapas del proceso de lijado, desde el trabajo en bruto hasta el acabado medio.

Usos

Este disco se utiliza en procesos de chapa y pintura para nivelar contornos de reparación, así como en la preparación de superficies antes de aplicar masilla de relleno, fibra de vidrio, pinturas, barnices, lacas o tratamientos sobre madera. También es apto para el lijado de acero inoxidable sin rayar ni quemar el material.

Características

Fabricado con abrasivos cerámicos de alto rendimiento, cuenta con soporte de papel y respaldo de Velcro®. Posee sistema de succión y tecnología antiempaste, con óptima resistencia al polvo, humedad y variaciones térmicas. Disponible en granos 80, 100, 150, 220, 320 y 400, con diámetro de 125 mm (5").

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas, madera, fibra de vidrio, pinturas, barnices y lacas. Es especialmente útil en talleres de chapa y pintura, carpinterías, industrias metalúrgicas y procesos de mantenimiento industrial.

Beneficios

Ofrece una rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y una larga vida útil. El lijado es uniforme incluso con presión irregular, lo que mejora la eficiencia del trabajo y reduce el desgaste del operario. Su resistencia a condiciones adversas lo convierte en una opción confiable para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar el disco si está en mal estado. Evitar aplicar presión lateral y no trabajar con platos roto-orbitales de 6”. Los granos del 80 al 220 son adecuados para lijado en bruto, mientras que los del 320 al 400 se recomiendan para desbaste med

Datos técnicos

Grano Diámetro en mm Diámetro en pulgadas Código emb
80 125 mm 5“ 90572 110 080 10
100 125 mm 5“ 90572 110 100 10
150 125 mm 5“ 90572 110 150 10
220 125 mm 5“ 90572 110 220 10
320 125 mm 5“ 90572 110 320 10
400 125 mm 5“ 90572 110 400 10