Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO LIJA CERAMICO 150MM 6" G150

Código 90572 109 150 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Disco de lija cerámico con respaldo de velcro, diseñado para trabajos de desbaste pesado y acabado uniforme en procesos de chapa, pintura y preparación de superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de lija cerámico con velcro está fabricado con abrasivos cerámicos de alta calidad, montados sobre soporte de papel y respaldo de velcro para facilitar su colocación y remoción. Su diseño está orientado a operaciones exigentes de desbaste, ofreciendo una excelente durabilidad y rendimiento constante. Cuenta con sistema de succión y tecnología antiempaste, lo que mejora la eficiencia del lijado y reduce la saturación del disco. Es resistente al polvo, la humedad y las variaciones de temperatura durante el uso. Disponible en una gama completa de granos desde P100 hasta P800.

Usos

Este disco se utiliza para nivelar superficies en procesos de reparación de chapa y pintura, así como para preparar superficies antes de aplicar masilla de relleno, fibra de vidrio, pinturas, barnices, lacas o tratamientos sobre madera. Es ideal para trabajos de lijado en bruto y desbaste medio, según el grano seleccionado.

Características

Fabricado con abrasivos cerámicos, cuenta con soporte de papel y respaldo de velcro. Posee sistema de succión y tecnología antiempaste. Ofrece resistencia al polvo, humedad y cambios de temperatura. Disponible en diámetros de 150 mm y granos desde P100 hasta P800.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas, de madera, plásticas y compuestas, en tareas de reparación automotriz, mantenimiento industrial, carpintería, pintura y procesos de preparación de superficies en general.

Beneficios

Proporciona una rápida acción de desbaste, acabados de alta calidad y una larga vida útil. Su diseño permite un lijado uniforme incluso cuando se aplica presión irregular, lo que mejora la eficiencia del trabajo y reduce el desgaste del operario.

Importante, a tener en cuenta

Los granos del 100 al 220 son adecuados para lijado en bruto, mientras que los granos del 320 al 800 se recomiendan para desbaste medio. No se debe utilizar el disco si está dañado ni aplicar presión lateral durante el uso, para evitar accidentes o roturas.

Datos técnicos