Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO CORTE THUNDER INOX 115X1

Código 90664 115 302 | Peso 0.04Kg. | Vto. 01/12/2028
Embalaje de 10 unidades
El disco de corte Thunder Inox es un abrasivo de alto rendimiento, diseñada especialmente para cortar acero inoxidable, acero al carbono y otros metales ferrosos y no ferrosos, con excelente velocidad, precisión y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de corte abrasivo Thunder Inox está fabricado con granos de óxido de aluminio y zirconio, lo que le otorga una gran capacidad de corte y resistencia al desgaste. Su estructura incluye dos mallas de fibra de vidrio que refuerzan la seguridad durante el uso. Posee un perfil recto y está libre de hierro, cloro y azufre, lo que evita la contaminación por corrosión en el acero inoxidable. Su diseño permite cortes rápidos, precisos y con mínima generación de calor y rebabas. Cumple con los estándares internacionales de calidad ANSI B 7.1 y EN 12413.

Usos

Este disco se utiliza para trabajos de corte en procesos de mantenimiento industrial, metalúrgico, mecánico, fabricación de estructuras metálicas, reparación de carrocerías, líneas de producción, minería, petróleo y transporte. Es ideal para tareas que requieren cortes limpios y seguros en materiales metálicos.

Características

Fabricado con abrasivos de óxido de aluminio y zirconio. Refuerzo con doble malla de fibra de vidrio. Perfil recto. Libre de contaminantes como hierro, cloro y azufre. Alta velocidad de corte, baja generación de calor, mínima formación de rebabas. Disponible en varios diámetros, espesores y RPM máximas según el modelo.

Aplicaciones

Se aplica sobre acero inoxidable, acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos. Es apto para cortar caños, chapas, perfiles, piezas estructurales, componentes de maquinaria y elementos de vehículos livianos y pesados.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre costo, velocidad de corte y durabilidad. Su composición libre de contaminantes lo hace ideal para trabajos en acero inoxidable sin riesgo de corrosión. La baja producción de calor y rebabas mejora la calidad del trabajo y reduce el tiempo de terminación. Su seguridad estructural permite un uso confiable en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Los discos deben almacenarse en superficies planas para evitar deformaciones. Guardar en lugares secos, sin exposición a temperaturas extremas (entre +5°C y +45°C) y con humedad relativa menor al 65%. Preferentemente conservar en su embalaje original. No exponer a ambientes cerrados con gases, humedad o agentes químicos ricos en oxígeno.