Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO CORTE FIRECUT INOX 115X1,0X22

Código 90669 115 302 | Peso 0.03Kg. | Vto. 01/12/2028
Embalaje de 1 unidad
Disco abrasivo para corte de acero inoxidable, acero al carbono y otros metales, con excelente rendimiento, seguridad y relación costo-beneficio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de corte Firecut Inox está diseñado para trabajos exigentes sobre acero inoxidable, acero al carbono y metales ferrosos y no ferrosos. Fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio y zirconio, y reforzado con dos mallas de fibra de vidrio que brindan mayor seguridad y estabilidad. Su perfil recto y composición libre de cloro, hierro y azufre lo hacen ideal para evitar la contaminación del acero inoxidable. Cumple con los estándares de calidad ANSI B 7.1 y EN 12413, garantizando confiabilidad en entornos industriales.

Usos

Se utiliza para cortar láminas metálicas, vigas, tuberías, conductos, canaletas, cables de acero, perfiles y estructuras metálicas. Es apto para trabajos de mantenimiento, fabricación, montaje y reparación en industrias metalúrgicas, talleres, minería, petróleo, transporte y líneas de producción.

Características

Fabricado con óxido de aluminio y zirconio. Reforzado con dos mallas de fibra de vidrio. Perfil recto. Libre de cloro, hierro y azufre. Buena velocidad de corte y trabajo. Mínima formación de rebabas. Baja generación de calor. Cumple normas ANSI B 7.1 y EN 12413.

Aplicaciones

Aplicable principalmente sobre acero inoxidable, pero también sobre acero al carbono, metales ferrosos y no ferrosos. Ideal para superficies como chapas, tubos, vigas, conductos de aire, canalones, cables y marcos metálicos.

Beneficios

Evita la contaminación del acero inoxidable gracias a su composición libre de elementos corrosivos. Ofrece cortes rápidos, precisos y seguros. Su estructura reforzada mejora la estabilidad y durabilidad. Excelente relación costo-beneficio. Apto para múltiples materiales y aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

Los discos deben almacenarse en superficies planas, sin impactos ni daños. Mantener en ambientes entre +5°C y +45°C, con humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en paquetes cerrados. No exponer a humedad, agua ni solventes. Verificar la fecha de vencimiento grabada en el anillo metálico: la vida útil es de 3 años desde la fabricación. No usar discos vencidos por riesgo de accidentes y bajo rendimiento.

Tabla de medidas

Código D (diámetro) mm T (espesor) mm H (centro) mm RPM max
90669 115 308 115 0.8 22.23 13300
90669 115 302 115 1.0 22.23 13300
90669 180 301 180 1.6 22.23 8500
90669 230 301 230 1.8 22.23 6650