Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO CORTE FIRECUT ACO 180X1,6X22

Código 90669 180 304 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco de corte diseñado para trabajos sobre acero carbono e hierro, con excelente relación costo-beneficio y alto rendimiento en cortes rápidos y precisos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El disco de corte Firecut Acero está fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio, resina y tela de fibra de vidrio de alta calidad. Su estructura reforzada con telas de fibra de vidrio le otorga buena estabilidad dinámica durante el uso, permitiendo cortes eficientes y precisos. Está disponible en distintos diámetros, espesores y velocidades máximas de rotación, adaptándose a diversas necesidades de corte en entornos industriales.

Usos

Este disco se utiliza para realizar cortes en piezas de acero carbono, siendo ideal para trabajos de mantenimiento, fabricación, montaje y reparación en industrias metalúrgicas, talleres mecánicos, líneas de producción, minería, petróleo y transporte. Es apto para cortar chapas, tubos, perfiles, vigas y estructuras metálicas.

Características

Fabricado con óxido de aluminio, resina y tela de fibra de vidrio. Posee estructura reforzada, buena velocidad de corte, mínima formación de rebarbas, baja emisión de humo y olor, y excelente estabilidad dinámica. Disponible en múltiples medidas con centro de 22.23 mm o 25.40 mm, y RPM máximas que varían según el diámetro. Cortes rápidos y precisos. Óptima relación costo/beneficio. Mínima libración de humo y olor. Mínima formación de rebarbas.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como acero carbono e hierro, incluyendo superficies como chapas metálicas, vigas, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas, tubos macizos, cables de acero, perfiles y armazones metálicos.

Beneficios

Ofrece cortes rápidos y precisos, con mínima generación de residuos, lo que mejora la limpieza del trabajo. Su estructura reforzada garantiza seguridad y durabilidad. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes herramientas y necesidades. Su relación costo-beneficio lo convierte en una opción competitiva para profesionales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Los discos deben almacenarse en superficies planas, evitando impactos o daños. Se recomienda mantenerlos en ambientes con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en paquetes cerrados. No deben exponerse a ambientes húmedos, con agua o ricos en solventes.

Datos Técnicos

Código D (Diámetro)mm T (espesor)mm H (centro)mm RPM máx
90669 115 311 115 1 22.23 13300
90669 115 306 115 1.6 22.23 13300
90669 115 303 115 3 22.23 13300
90669 180 303 180 3 22.23 8500
90669 180 304 180 1.6 22.23 8500
90669 230 302 230 3.0 22.23 6650
906693 355 301 355 3 25.40 4400
90669 335 311 355 2.5 25.4 4400