Se utiliza para inspecciones no destructivas en mantenimiento preventivo, control de calidad y verificación de piezas mecánicas. Es ideal para detectar fisuras en componentes sometidos a esfuerzo, desgaste o envejecimiento, como ejes, rodamientos, engranajes, estructuras metálicas, herramientas y sistemas de transmisión.
El kit incluye tres aerosoles: removedor (419 ml), penetrante al solvente (440 ml) y revelador (440 ml). El penetrante tiene alta capilaridad para detectar microfisuras, el revelador genera contraste visual inmediato y el removedor limpia eficazmente la superficie. El sistema cumple con normas ASTM E165 y ASTM E1220.
Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otras aleaciones. Es apto para piezas mecanizadas, fundidas, moldeadas, soldadas, estampadas o dobladas, así como en bloques de motor, pistones, bielas, cigüeñales, tuberías y elementos estructurales.
Permite realizar inspecciones rápidas sin necesidad de desmontar piezas, ahorrando tiempo y costos en procesos más complejos. Su aplicación es sencilla, no requiere equipamiento especializado y puede reutilizarse para verificar reparaciones. Ofrece alta precisión visual en la detección de defectos.
| Descripcón | Contenido | Código |
| Removedor al solvente | 419ml | 00890 201 501 |
| penetrante al solvente | 440ml | 00890 201 502 |
| revelador | 440ml | 00890 201 503 |