
Se utiliza para el atornillado y desatornillado de tornillos con geometría Pozidriv en trabajos que requieren mayor transmisión de fuerza, especialmente en tareas mecánicas, metalúrgicas, mantenimiento industrial, talleres de reparación, ensamblado de maquinaria, servicio técnico, líneas de producción y operaciones donde se trabaje con materiales más duros o con necesidades de precisión y torque elevado.
Cuenta con una hoja construida en acero S2, capaz de soportar impactos y torsión sin quebrarse, una punta negra que incrementa la fricción y la precisión en el ajuste, y un mango 2K compuesto por polipropileno rígido y material TPR antideslizante que aporta ergonomía y confort prolongado. Su diseño incluye un orificio superior que permite su transporte seguro, uso con cordón o disposición para venta minorista. El ancho plano de la hoja es de 1 mm, según especificación.
Es apto para tornillos Pozidriv utilizados en superficies metálicas, plásticas o de madera, tanto en estructuras industriales como en equipos automotrices, electrodomésticos, mobiliario, máquinas de producción, mecanismos de transporte, maquinaria agrícola o cualquier componente que emplee este tipo de fijación.
Brinda un atornillado seguro sin deslizamientos, protege las superficies de trabajo, mejora la precisión y reduce el desgaste del tornillo gracias a la punta Pozidriv y al tratamiento de fricción mejorada. El acero S2 proporciona durabilidad y resistencia, mientras que el mango 2K asegura comodidad y agarre confiable aun con manos sucias o con lubricantes. Su orificio superior facilita el uso en altura, el almacenamiento y la organización en talleres.
Debe utilizarse exclusivamente con tornillos Pozidriv para garantizar el rendimiento del ajuste y evitar daños en la cabeza del tornillo. Como toda herramienta manual, se recomienda evitar el uso como palanca o en aplicaciones para las que no está diseñada. Mantener el mango y la punta limpios para asegurar el agarre y la fricción adecuados. Al trabajar en altura, utilizar el orificio superior con un cordón adecuado para prevenir caídas.
| MATERIALES | Aceros S2 |
| SUPERFICIE | Cromado |
| MATERIAL DEL MANGO | 2K ergonómico antideslizante |
| PUNTA | LONGITUD DE HOJA | LONGITUD DE MANGO | ANCHO DEL MANGO | CODIGO | |
| PZ1 | 80 mm | 96 mm | 31 mm | 95751 243 1 | 1 |
| PZ2 | 100 mm | 105 mm | 31 mm | 95751 243 2 | 1 |
| PZ3 | 150 mm | 118 mm | 31 mm | 95751 243 3 | 1 |