Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PZ RED LINE

Código 957512 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador tipo PZ con varilla cilíndrica cromada mate y punta negra, fabricado bajo norma DIN 5262.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
PZ1
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador PZ Red Line de Würth está diseñado para brindar precisión y durabilidad en tareas de ajuste y montaje. Cuenta con una varilla cilíndrica con acabado cromado mate que ofrece resistencia a la corrosión y al desgaste. Su punta negra tipo PZ (Pozidriv), fabricada bajo norma ISO 8764-PZ, garantiza un encastre firme y seguro en tornillos con ranura cruzada tipo PZ, evitando el deslizamiento. Cumple con la norma DIN 5262, lo que asegura calidad y compatibilidad con estándares industriales.

Usos

Se utiliza para ajuste y desajuste de tornillos tipo PZ en tornillos para madera, en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y producción. Es ideal para trabajos en carpinterías, instalaciones eléctricas y líneas de ensamblado.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica cromada mate y punta negra tipo PZ. Fabricado bajo norma ISO 8764-PZ y DIN 5262. Disponible en dos versiones: PZ1: largo de varilla 80 mm, largo total 100 mm, diámetro de mango 31 mm, equivalente a 3 1/8". PZ2: largo de varilla 100 mm, largo total 110 mm, diámetro de mango 34 mm, equivalente a 4".

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos tipo PZ en equipos eléctricos, electrónicos, estructuras metálicas, tableros, maquinaria, muebles, electrodomésticos y componentes industriales. Compatible con tornillos de ranura Pozidriv en múltiples materiales.

Beneficios

Ofrece excelente agarre en tornillos tipo PZ, evitando el deslizamiento y el desgaste prematuro. Su acabado cromado mejora la resistencia a la corrosión. La punta negra proporciona mayor precisión y durabilidad. Cumple con normas internacionales, lo que garantiza calidad y compatibilidad. Ideal para uso profesional intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el tamaño adecuado según el tornillo a utilizar. No aplicar fuerza excesiva para evitar dañar la punta o el tornillo. Mantener en lugar seco para preservar el acabado. Para uso profesional.

Tabla de medidas

Código Tipo A mm B/C mm A pulg
95751 233 1 PZ1 80 100/31 3 1/8
95751 233 2 PZ2 100 110/34 4"