Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PZ RED STRIPE

Código 95751243 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
El destornillador Pozidriv Red Stripe está diseñado para trabajos que requieren un alto par de sujeción sin dañar el tornillo, gracias a su punta Pozidriv y su construcción robusta en acero S2, acompañado de un mango 2K cómodo y antideslizante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
PZ2 PZ3
Calificación:

Detalles del producto

Se trata de un destornillador con punta Pozidriv especialmente pensado para operaciones exigentes, incluso sobre materiales duros, brindando un mayor par de sujeción y reduciendo el riesgo de deterioro del tornillo. Su hoja está fabricada en acero S2, una aleación reconocida por su resistencia al impacto y su capacidad de flexión frente a la torsión característica del uso intensivo. La punta negra aumenta la fricción dentro del tornillo, brindando precisión y evitando resbalones que puedan dañar superficies delicadas como carrocerías pintadas o muebles de madera. El mango 2K combina polipropileno rígido con TPR antideslizante, lo que ofrece comodidad, firmeza y agarre incluso con manos grasientas. Su diseño versátil incorpora un orificio superior para colgar, pasar un cordón o facilitar su exhibición en puntos de venta.

Usos

Se utiliza para el atornillado y desatornillado de tornillos con geometría Pozidriv en trabajos que requieren mayor transmisión de fuerza, especialmente en tareas mecánicas, metalúrgicas, mantenimiento industrial, talleres de reparación, ensamblado de maquinaria, servicio técnico, líneas de producción y operaciones donde se trabaje con materiales más duros o con necesidades de precisión y torque elevado.

Características

Cuenta con una hoja construida en acero S2, capaz de soportar impactos y torsión sin quebrarse, una punta negra que incrementa la fricción y la precisión en el ajuste, y un mango 2K compuesto por polipropileno rígido y material TPR antideslizante que aporta ergonomía y confort prolongado. Su diseño incluye un orificio superior que permite su transporte seguro, uso con cordón o disposición para venta minorista. El ancho plano de la hoja es de 1 mm, según especificación.

Aplicaciones

Es apto para tornillos Pozidriv utilizados en superficies metálicas, plásticas o de madera, tanto en estructuras industriales como en equipos automotrices, electrodomésticos, mobiliario, máquinas de producción, mecanismos de transporte, maquinaria agrícola o cualquier componente que emplee este tipo de fijación.

Beneficios

Brinda un atornillado seguro sin deslizamientos, protege las superficies de trabajo, mejora la precisión y reduce el desgaste del tornillo gracias a la punta Pozidriv y al tratamiento de fricción mejorada. El acero S2 proporciona durabilidad y resistencia, mientras que el mango 2K asegura comodidad y agarre confiable aun con manos sucias o con lubricantes. Su orificio superior facilita el uso en altura, el almacenamiento y la organización en talleres.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente con tornillos Pozidriv para garantizar el rendimiento del ajuste y evitar daños en la cabeza del tornillo. Como toda herramienta manual, se recomienda evitar el uso como palanca o en aplicaciones para las que no está diseñada. Mantener el mango y la punta limpios para asegurar el agarre y la fricción adecuados. Al trabajar en altura, utilizar el orificio superior con un cordón adecuado para prevenir caídas.

Datos Técnicos

MATERIALES Aceros S2
SUPERFICIE Cromado
MATERIAL DEL MANGO 2K ergonómico antideslizante

Datos Técnicos

PUNTA LONGITUD DE HOJA LONGITUD DE MANGO ANCHO DEL MANGO CODIGO
PZ1 80 mm 96 mm 31 mm 95751 243 1 1
PZ2 100 mm 105 mm 31 mm 95751 243 2 1
PZ3 150 mm 118 mm 31 mm 95751 243 3 1