Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO ZEBRA

Código 90613 321 07 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador plano con varilla hexagonal pasante, placa de golpe de acero templado y punta negra, toma de fuerza para llave. diseñado para trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este destornillador plano está equipado con una varilla hexagonal pasante de acabado cromado mate, que permite aplicar mayor torque mediante el uso de una llave fija gracias al hexágono auxiliar. Incluye una gran placa de golpe de acero templado para trabajos que requieren impacto controlado. La punta negra mejora la precisión y el agarre en el tornillo. Fabricado según las normas DIN 5264-A e ISO 2380, garantiza calidad y compatibilidad con estándares internacionales. Algunos modelos están marcados con asterisco por no incluir placa de golpe ni hexágono pasante.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos planos en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste, tanto en entornos industriales como domésticos.

Características

Cuenta con varilla hexagonal pasante, hexágono auxiliar para llave fija, gran placa de golpe de acero templado, acabado cromado mate, pintura según normas DIN 5264-A e ISO 2380, y punta negra.

Aplicaciones

Ideal para trabajos mecánicos, eléctricos, de carpintería, ensamblaje de muebles, mantenimiento general, líneas de producción y tareas de bricolaje.

Beneficios

Ofrece mayor durabilidad y resistencia gracias a la varilla pasante y la placa de golpe templada. Permite aplicar fuerza adicional con llave fija, lo que mejora la eficiencia en trabajos exigentes. El acabado cromado mate y la punta negra aseguran precisión, resistencia a la corrosión y larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

a x b A mm B/C mm Varilla hex. mm b x a Pulg Código
1.0 x 5.5 100 63/31 6/10 7/32 x 4" 90613 321 055
1.2 x 7.0 125 106/35 6/10 9/32 x 5" 90613 321 07
1.6 x 9.0 150 114/38 8/13 11/32 x 6" 90613 321 09