Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PLANO RED STRIPE

Código 95751241 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
El destornillador plano RedStripe es una herramienta manual diseñada para el ajuste y aflojado de tornillos ranurados, fabricada con hoja de acero S2, punta negra para mayor precisión y un mango 2K ergonómico que ofrece comodidad y agarre seguro durante su uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Este destornillador plano cuenta con una hoja de acero S2, una aleación que combina alta resistencia a golpes y flexibilidad para soportar torsiones típicas del trabajo con tornillos. Su punta negra mejora la fricción y asegura un atornillado más firme y preciso, evitando deslizamientos que puedan dañar superficies delicadas como carrocerías o muebles. El mango 2K, compuesto por polipropileno rígido y un recubrimiento de TPR antideslizante, ofrece confort prolongado incluso con manos grasosas. Además, las marcas visibles facilitan la identificación rápida de la herramienta, y su diseño incluye un orificio superior apto para colgar, transportar o asegurar mediante cordón, especialmente útil en talleres o trabajos en altura.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos planos en tareas de mantenimiento, reparación y montaje en automotrices, metalmecánica, instalaciones eléctricas, muebles, industria general, talleres y líneas de producción. Es adecuado para trabajos cotidianos o profesionales donde se requiere manipular tornillos planos de distintos tamaños.

Características

Incorpora hoja de acero S2, resistente a impactos y con flexibilidad controlada; punta negra que incrementa la fricción y la precisión en el atornillado; mango 2K fabricado en PP y TPR para un agarre firme y cómodo; marcas bien visibles para una identificación rápida y diseño con orificio superior para colgar o asegurar mediante cordón en trabajos en altura.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos planos instalados en superficies metálicas, plásticas o de madera, presentes en maquinaria, vehículos, mobiliario, tableros, equipos industriales y herramientas de uso general. Su diseño permite un uso seguro en superficies sensibles, evitando daños por deslizamiento.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia gracias a la aleación S2, mayor precisión y menor riesgo de deslizamientos por su punta negra, y una ergonomía superior que reduce fatiga en usos prolongados. La identificación rápida y la posibilidad de sujetarlo con cordón agilizan el trabajo y mejoran la seguridad, especialmente en entornos industriales o de taller.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda seleccionar la medida correcta de la punta para evitar daños en el tornillo o la herramienta. Mantener la punta en buen estado para asegurar la fricción adecuada. Utilizar el orificio del mango únicamente para fines previstos, como colgado o sujeción con cordón. No usar como palanca o cincel para evitar daños en la hoja.

Caracteristicas

MATERIAL Aceros S2
SUPERFICIE Cromado
Material del mango 2K ergonómico antideslizante

Datos Técnicos

Punta Dimensiones de pala Espesor x ancho Longitud de la hoja Longitud del mango Ancho del mango Art No
Plana 0.5 x 3.5 mm 150mm 80 mm 26 mm 95751 241 635
Plana 0.6 x 3.5 mm 100mm 80 mm 26mm 95751 241 035
Plana 0.8 x 3.5 mm 100mm 80 mm 26mm 95751 241 040
Plana 1.0 x 5.5 mm 38mm 96 mm 31mm 95751 244 055
Plana 1.0 x 5.5 mm 200 mm 96 mm 31 mm 95751 241 855
Plana 1.2 x 6.5 mm 150 mm 105 mm 34 mm 95751 241 065
Plana 1.2 x 6.5 mm 200 mm 105 mm 34 mm 95751 241 865