Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 1 ZEBRA

Código 90613 322 1 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador Phillips con varilla hexagonal pasante, cromado mate y gran placa de golpe, ideal para trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este destornillador Phillips (PH) está diseñado para tareas intensivas en entornos industriales, mecánicos y de mantenimiento. Cuenta con una varilla hexagonal pasante que permite aplicar mayor torque mediante el uso de una llave fija gracias al hexágono auxiliar. Su acabado cromado mate ofrece resistencia a la corrosión y al desgaste. La gran placa de golpe permite aplicar impactos controlados sin dañar la herramienta. La punta negra mejora la precisión y el agarre en tornillos Phillips. Fabricado según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH, garantiza calidad y compatibilidad con estándares internacionales.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos con cabeza Phillips en tareas de montaje, mantenimiento, reparación y ajuste, tanto en entornos industriales como domésticos.

Características

Posee varilla hexagonal pasante, hexágono auxiliar para llave fija, acabado cromado mate, gran placa de golpe, pintura según normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH, y punta negra.

Aplicaciones

Ideal para trabajos en carpintería, mecánica, electrónica, mantenimiento general, líneas de producción, ensamblaje de muebles y tareas de bricolaje.

Beneficios

Ofrece mayor durabilidad y resistencia gracias al cromado mate y la placa de golpe. Permite aplicar fuerza adicional con llave fija, lo que mejora la eficiencia en trabajos exigentes. El diseño ergonómico facilita el uso en espacios reducidos y prolongados sin fatiga.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Punta A mm B / C mm Varilla hex. mm A Pulg. Código
PH1 80 96/31 5/8 3 1/8" 90613 322 1
PH2 100 106/35 6/10 4" 90613 322 2
PH3 150 114/38 8/13 6" 90613 322 3
PH2 mini 25 62/31 - 1 3/4" 90613 252 2