Se utilizan para atornillar y desatornillar tornillos Phillips en tareas eléctricas de hasta 1000V, electrónicas y mecánicas, especialmente en zonas de difícil acceso o con espacio limitado.
Cuentan con varilla pulida con aislamiento, reducción de diámetro en la zona de trabajo, punta Phillips DIN ISO 8764-I-P, símbolo identificador en el mango, y están testeados bajo la norma IEC60900:2004. Cumplen con certificaciones VDE, GS y C.
Son ideales para trabajos eléctricos en tableros, instalaciones, mantenimiento de maquinaria, electrónica de precisión y tareas mecánicas que requieran herramientas aisladas y de alta precisión.
Permiten trabajar con seguridad en entornos eléctricos hasta 1000V, accediendo fácilmente a tornillos en espacios reducidos. El diseño evita el deterioro del aislamiento y mejora la eficiencia del trabajo gracias a la rápida identificación del tipo de punta.
| Punta | A mm | B / C mm | A Pulg. | Código |
| PH1 | 80 | 96/31 | 3 1/8" | 90613 632 10 |
| PH2 | 100 | 106/35 | 4" | 90613 632 20 |