Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PH1 80 RED STRIPE

Código 95751 242 1 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El destornillador Phillips RedStripe es una herramienta diseñada para trabajos de montaje y mantenimiento, fabricada con hoja de acero S2, punta negra de alto agarre y un mango 2K ergonómico que garantiza comodidad y precisión en cada uso
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT DESTORNILLADOR PH RED STRIPE $ 41.250,11
Calificación:

Detalles del producto

Este destornillador incorpora una hoja de acero S2, una aleación que combina alta resistencia al impacto y la flexibilidad necesaria para soportar los movimientos de torsión característicos del uso intensivo. La punta negra aumenta la fricción con el rebaje del tornillo, lo que permite una transmisión de fuerza más precisa y reduce el riesgo de deslizamientos que puedan dañar superficies sensibles como carrocerías pintadas o muebles de madera. Su mango 2K está compuesto por polipropileno rígido y TPR antideslizante, brindando un agarre seguro incluso con manos grasientas. Además, cuenta con marcas visibles para identificar rápidamente la herramienta adecuada, y un orificio inferior apto para colgado o para fijar cordón de seguridad en trabajos en altura o entornos de taller.

Usos

Se utiliza para ajustar y aflojar tornillos Phillips en tareas de montaje, reparación y mantenimiento en automoción, carpintería, industria general, maquinaria y equipos. Es adecuado tanto para uso profesional como para trabajos cotidianos en talleres y líneas de producción donde se requiera un destornillador de punta PH confiable.

Características

Dispone de una hoja de acero S2 resistente y flexible, punta negra que mejora la fricción y precisión del atornillado, mango 2K compuesto por PP y TPR para mayor ergonomía, marcas visibles para selección rápida y un orificio inferior para colgado o fijación mediante cordón. Estas características aseguran durabilidad, comodidad prolongada y un desempeño seguro.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos Phillips instalados en superficies metálicas, plásticas o de madera presentes en vehículos, muebles, equipos industriales, tableros y distintas máquinas. Su punta negra y el diseño del mango permiten trabajar con precisión incluso en superficies delicadas o en zonas de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece un trabajo preciso gracias a la punta negra, un agarre seguro incluso en condiciones de suciedad o grasa, identificación rápida de la herramienta para agilizar tareas y una durabilidad superior por el acero S2. El orificio inferior amplía su funcionalidad en talleres y trabajos en altura, optimizando la seguridad y el transporte.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar el tamaño PH adecuado para evitar dañar el tornillo o la herramienta. No debe utilizarse como palanca u otro tipo de herramienta distinta a su función original para prevenir roturas. Mantener la punta en buen estado asegura una correcta fricción y precisión. El orificio inferior debe emplearse únicamente para colgado o sujeción con cordón.

Caracteristicas

Tipo de punta Longitud de la hoja Longitud del mango Ancho del mango Art. no.
PH0 100 mm 96 mm 31 mm 95751 242 004
PH1 80 mm 96 mm 31 mm 95751 242 1
PH1 100 mm 96 mm 31 mm 95751 242 104
PH1 200 mm 96 mm 31 mm 95751 242 108
PH2 38 mm 105 mm 34 mm 95751 244 002
PH2 100 mm 105 mm 34 mm 95751 242 2
PH2 150 mm 105 mm 34 mm 95751 242 206
PH2 200 mm 105 mm 34 mm 95751 242 208
PH2 250 mm 105 mm 34 mm 95751 242 210
PH3 150 mm 118 mm 38 mm 95751 242 3
PH3 200 mm 118 mm 38 mm 95751 242 31
PH3 250 mm 118 mm 38 mm 95751 242 310

Datos Técnicos

MATERIALES Aceros S2
SUPERFICIE Cromado
Material del mango 2K ergonómico antideslizante