Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEST. PLANO VDE FINO 1 X 5.5 X 125

Código 90613 631 55 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornilladores planos VDE extra delgados, diseñados para trabajos eléctricos en espacios reducidos con máxima seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Espesor x ancho de la punta
0,4 x 2,5 0,8 x 4 1 x 5,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los destornilladores planos VDE extra delgados están fabricados con varilla pulida y aislada, con una reducción de diámetro en la zona crítica de trabajo que permite acceder fácilmente a tornillos ubicados en áreas de baja altitud sin comprometer el aislamiento. Están testeados bajo la norma IEC60900:2004, lo que garantiza su seguridad para trabajos eléctricos hasta 1000V. La punta es del tipo DIN ISO 2380-1-A (plana), y el mango incluye un símbolo identificador del tipo de tornillo y su medida, facilitando la selección rápida de la herramienta adecuada.

Usos

Se utilizan para apretar y aflojar tornillos planos en tareas eléctricas, especialmente en zonas de difícil acceso o con espacio limitado, donde se requiere precisión y seguridad.

Características

Cuentan con varilla pulida con aislamiento, reducción de diámetro en la zona de trabajo, punta plana DIN ISO 2380-1-A, símbolo identificador en el mango, y están testeados bajo la norma IEC60900:2004. Aislamiento probado hasta 1000V.

Aplicaciones

Son ideales para trabajos eléctricos en tableros, instalaciones, mantenimiento de maquinaria, electrónica de precisión y tareas mecánicas que requieran herramientas aisladas y de alta precisión.

Beneficios

Permiten trabajar con seguridad en entornos eléctricos hasta 1000V, accediendo fácilmente a tornillos en espacios reducidos. El diseño evita el deterioro del aislamiento y mejora la eficiencia del trabajo gracias a la rápida identificación del tipo de punta.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

a x b mm A mm B / C mm b x A Pulg. Código
0.4 x 2.5 80 83 / 27 3/32” x 3 1/8” 90613 631 25
0.8 x 4 100 83 / 27 1/8” x 4” 90613 631 40
1 x 5.5 125 96 / 31 7/32” x 5” 90613 631 55