Se utiliza para abrir cajas, cortar materiales de embalaje, realizar cortes de precisión y trabajar como scraper para retirar restos de adhesivos, etiquetas, pinturas superficiales y otros materiales incrustados. Es ideal para mantenimiento, logística, metalmecánica, talleres, industria y cualquier tarea que requiera cortes o remoción limpia de material.
Posee un cuerpo de aluminio resistente, una hoja estándar de cutter que puede girarse 90° y bloquearse, y una cabeza que permite fijar posiciones de 0°, 45° o 90° para usar como cutter o scraper. Incluye almacenamiento de hojas en el mango para continuidad de trabajo. Mide 115 x 29 x 43 mm.
Puede aplicarse sobre superficies como cartón, plásticos, vinilos, cintas adhesivas, etiquetas, restos de pegamento, pintura superficial y otras capas finas. También es útil para cortes en láminas delgadas y materiales blandos compatibles con hojas estándar de cutter
Ofrece la practicidad de dos herramientas en una sola, reduciendo tiempos y la necesidad de transportar equipos adicionales. El sistema de bloqueo en varios ángulos mejora la ergonomía tanto para corte como para scraping. Su cuerpo de aluminio brinda durabilidad y resistencia al uso intensivo, mientras que su compatibilidad con hojas estándar facilita el reemplazo en cualquier entorno laboral.
Repuesto : CUCHILLAS COD: 90715 66 123 Especificaciones: Material: Acero SK4 Dimensiones de la hoja: 0,61 x 19 x 59 mm. Características: Hoja de acero SK4 ultra filosa. Especialmente diseñada para el cutter/scraper 2 en 1. Empacado en Estuche plástico (pack de 10). Leer atentamente el manual. Usar siempre hojas en buen estado y reemplazarlas cuando se desgasten para mantener la seguridad y eficiencia del corte o scraping. Verificar el bloqueo del ángulo antes de operar para evitar movimientos involuntarios. Mantener fuera del alcance de niños y almacenar en un lugar seguro. Evitar su uso sobre materiales demasiado duros que puedan dañar la hoja o el mecanismo.