Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUTTER Y SCRAPER METALICO 2 EN 1 Y REPUESTOS

Código 9071566 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Cutter y scraper 2 en 1 fabricado en cuerpo de aluminio, diseñado para cortes precisos y tareas de remoción, compatible con hojas estándar tipo cutter.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
CUCHILLAS CUTTER
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT INSTALADORES + PELOTA DE REGALO $ 673.564,65
Calificación:

Detalles del producto

Este cutter/scraper 2 en 1 combina en una sola herramienta un cuerpo robusto de aluminio con un mecanismo que permite girar y bloquear la hoja a 0°, 45° o 90°, adaptándose a distintas necesidades de corte o uso como scraper. Su diseño integra almacenamiento adicional de hojas dentro del mango para facilitar el reemplazo rápido durante el trabajo. Es compatible con hojas estándar de cutter, permitiendo un uso versátil tanto en funciones de corte como en tareas de scraping. Sus dimensiones totales son 115 x 29 x 43 mm y posee un peso de 190 g, ofreciendo solidez y maniobrabilidad.

Usos

Se utiliza para abrir cajas, cortar materiales de embalaje, realizar cortes de precisión y trabajar como scraper para retirar restos de adhesivos, etiquetas, pinturas superficiales y otros materiales incrustados. Es ideal para mantenimiento, logística, metalmecánica, talleres, industria y cualquier tarea que requiera cortes o remoción limpia de material.

Características

Posee un cuerpo de aluminio resistente, una hoja estándar de cutter que puede girarse 90° y bloquearse, y una cabeza que permite fijar posiciones de 0°, 45° o 90° para usar como cutter o scraper. Incluye almacenamiento de hojas en el mango para continuidad de trabajo. Mide 115 x 29 x 43 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies como cartón, plásticos, vinilos, cintas adhesivas, etiquetas, restos de pegamento, pintura superficial y otras capas finas. También es útil para cortes en láminas delgadas y materiales blandos compatibles con hojas estándar de cutter

Beneficios

Ofrece la practicidad de dos herramientas en una sola, reduciendo tiempos y la necesidad de transportar equipos adicionales. El sistema de bloqueo en varios ángulos mejora la ergonomía tanto para corte como para scraping. Su cuerpo de aluminio brinda durabilidad y resistencia al uso intensivo, mientras que su compatibilidad con hojas estándar facilita el reemplazo en cualquier entorno laboral.

Importante, a tener en cuenta

Repuesto : CUCHILLAS COD: 90715 66 123 Especificaciones: Material: Acero SK4 Dimensiones de la hoja: 0,61 x 19 x 59 mm. Características: Hoja de acero SK4 ultra filosa. Especialmente diseñada para el cutter/scraper 2 en 1. Empacado en Estuche plástico (pack de 10). Leer atentamente el manual. Usar siempre hojas en buen estado y reemplazarlas cuando se desgasten para mantener la seguridad y eficiencia del corte o scraping. Verificar el bloqueo del ángulo antes de operar para evitar movimientos involuntarios. Mantener fuera del alcance de niños y almacenar en un lugar seguro. Evitar su uso sobre materiales demasiado duros que puedan dañar la hoja o el mecanismo.