Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA P/ALICATE (Pr.Unit-Emb x 2)

Código 90885 20 020 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Cuchillas de repuesto Würth para corte preciso de tubos de poliamida. Presentación en pack de 2 unidades.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 103.918,43
$ 51.909,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las cuchillas de repuesto Würth, están diseñadas para realizar cortes limpios y seguros en tubos de poliamida de hasta 22 mm de diámetro. Fabricadas con materiales de alta calidad, ofrecen durabilidad y precisión constante. Su formato permite una reposición rápida y sencilla, manteniendo la eficiencia en trabajos repetitivos.

Usos

Se utilizan en tareas de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiere el corte de tubos plásticos, especialmente en sistemas de conducción de aire, frenos, combustibles y otros fluidos. Son ideales para líneas de producción, talleres, flotas de transporte y entornos industriales.

Características

Juego de cuchillas de repuesto en presentación de 2 unidades. Aptas para cortes precisos en tubos de poliamida de hasta 22 mm. Fabricadas con materiales resistentes al desgaste, pensadas para uso intensivo.

Aplicaciones

Aplicables sobre tubos de poliamida, comúnmente presentes en sistemas neumáticos, hidráulicos y de conducción técnica en vehículos, maquinaria pesada e instalaciones industriales.

Beneficios

Permiten mantener la continuidad operativa en procesos de corte sin necesidad de adquirir herramientas nuevas. Su instalación rápida reduce tiempos de parada y asegura cortes limpios, evitando deformaciones en el material.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar