Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA DENTADA 180MM(Pr.Uni/Emb x2

Código 90715 665 42 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Cuchilla para materiales aislados de 180 mm, diseñada para cortes precisos y seguros en aplicaciones profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 46.028,40
$ 20.449,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Cuchilla profesional de 180 mm especialmente indicada para trabajar sobre materiales aislados. Fabricada con acero de alta calidad, ofrece resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Su diseño permite cortes limpios y controlados, optimizando el rendimiento en tareas de mantenimiento y producción.

Usos

Se utiliza para cortar materiales aislantes en trabajos de instalación eléctrica, mantenimiento industrial, reparaciones y procesos donde se requiere precisión y seguridad. Ideal para profesionales que manipulan cables, conductores y componentes aislados.

Características

Cuchilla recta de 180 mm, fabricada en acero resistente, diseñada para cortes sobre materiales aislados. Compatible con el cutter profesional de aluminio Würth, que incluye sistema de cambio rápido y contenedor para hojas.

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales aislantes como goma, plásticos, recubrimientos eléctricos y otros elementos utilizados en instalaciones y sistemas eléctricos. También puede emplearse en entornos industriales y talleres donde se manipulan piezas con recubrimiento aislante.

Beneficios

Ofrece cortes precisos y seguros en materiales aislantes, reduciendo el riesgo de daños en componentes eléctricos. Su calidad profesional garantiza mayor durabilidad frente a cuchillas convencionales, optimizando el tiempo de trabajo y la eficiencia.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente en materiales aislados para evitar desgaste prematuro. Mantener la cuchilla limpia y seca para prolongar su vida útil. Almacenar en un lugar seguro, lejos de la humedad y fuera del alcance de personas no autorizadas.

También te puede interesar

También te puede interesar