Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA CUTTER 18 MM (Pr Un/Embx10)

Código 90715 66 053 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Blister de 10 cuchillas de recambio extremadamente afiladas, disponibles en dos medidas, diseñadas para cortes precisos en papel, láminas y materiales delgados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho x Largo en milimetros
18 x 110 9 x 85
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las cuchillas de recambio Würth están fabricadas en acero de primera calidad, con un ángulo de corte agudo que garantiza una excelente capacidad de corte. Su filo extremadamente afilado permite realizar cortes precisos, incluso en trazos finos. Se presentan en blister de 10 unidades, con un práctico dispensador deslizable que facilita el almacenamiento seguro y el acceso rápido. Están disponibles en dos formatos: 9 mm de ancho por 85 mm de largo, y 18 mm de ancho por 110 mm de largo, adaptándose a diferentes tipos de cutter o portacuchillas.

Usos

Se utilizan para realizar cortes precisos en tareas de diseño, mantenimiento, embalaje, rotulación, instalación de vinilos, trabajos gráficos, manualidades y procesos industriales que requieran cortes limpios en materiales delgados.

Características

Las cuchillas están fabricadas en acero de alta calidad, con un ángulo de corte agudo que proporciona un filo extremadamente afilado. Están precortadas para facilitar el desprendimiento de segmentos usados. Se presentan en blister de 10 unidades con dispensador deslizable. Están disponibles en dos medidas: 9 mm x 85 mm (código 90715 66 073) y 18 mm x 110 mm (código 90715 66 053).

Aplicaciones

Aplicables sobre papel, cartón, láminas plásticas, vinilos, films, etiquetas, materiales finos y flexibles. Son ideales para superficies planas y limpias donde se requiere precisión y prolijidad en el corte.

Beneficios

Ofrecen cortes rápidos, precisos y limpios, incluso en materiales delicados. Su filo duradero reduce la necesidad de reemplazo frecuente. El dispensador deslizable permite un almacenamiento seguro y práctico. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes herramientas y necesidades de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de medidas

Codigo Ancho (mm) Largo (mm) Descripción
90715 66 073 9 85 Blister de 10 cuchillas de recambio.
90715 66 053 18 110 Blister de 10 cuchillas de recambio.