Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA P/EXTRACCIÓN DE PARABRISAS

Código 906961 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Cuchillas de recambio disponibles en tres medidas: 100 mm, 150 mm y 200 mm, diseñadas para tareas de corte de poliuretano de parabrisas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
100 150 200
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las cuchillas de recambio Würth están disponibles en tres longitudes: 100 mm, 150 mm y 200 mm. Están diseñadas para ser utilizadas en herramientas de corte neumáticas, ofreciendo precisión y durabilidad en trabajos exigentes. Su formato permite una fácil instalación y reemplazo en equipos compatibles, optimizando el rendimiento en procesos de corte continuo.

Usos

Estas cuchillas se utilizan en tareas de corte de poliuretano dentro de procesos automotrices, mecánicos y de mantenimiento. Son ideales para operaciones que requieren recambios frecuentes por desgaste, como en líneas de producción, talleres de reparación, mantenimiento de flotas y trabajos de extracción.

Características

Disponibles en tres medidas (100 mm, 150 mm y 200 mm), estas cuchillas están diseñadas para ofrecer cortes limpios y precisos. Su construcción está pensada para resistir el desgaste por uso intensivo, facilitando el recambio rápido.

Aplicaciones

Estas cuchillas se utilizan mediante el extractor neumático parabrisas, la cual se adecua a diferentes tipos de trabajo con las diferentes cuchillas según la pieza

Beneficios

La disponibilidad en distintos tamaños permite adaptarse a diferentes largos y necesidades de corte. Su diseño facilita el reemplazo rápido, reduciendo tiempos muertos en procesos de extracción de parabrisas.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad de la cuchilla con la herramienta antes de realizar el recambio. Se recomienda almacenar en lugares secos y seguros para evitar daños por humedad o golpes. No utilizar en materiales para los que no está diseñada, ya que puede comprometer la seguridad del operario y la integridad del equipo.