Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CREMA LIMPIA MANOS CLÁSICA

Código 90893900 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Crema limpiadora de manos sin jabón, con fragancia cítrica, ideal para remover suciedad industrial como grasa, aceite, tinta y alquitrán. Con dosificador incluido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Litros
1 4
Calificación:

Detalles del producto

La crema limpia manos clásica de Würth es un limpiador sin jabón, formulado con pH neutro y agentes exfoliantes naturales de perlita, que permiten una limpieza profunda sin dañar la piel ni obstruir el desagüe. Su fórmula está libre de solventes y siliconas, contiene glicerina como humectante y ofrece una agradable fragancia a naranja y cítricos. Dermatológicamente testeada, viene en envases con sistema dosificador para facilitar su uso en entornos industriales.

Usos

Está diseñada para la limpieza de manos en entornos donde se manipulan sustancias difíciles de remover como aceites, grasas, tintas, alquitrán y suciedad industrial. Es ideal para talleres mecánicos, metalúrgicas, líneas de producción, mantenimiento de flotas, minería, y trabajos con lubricantes o pinturas.

Características

Producto con pH neutro (7–9), densidad de 0,95 kg/L, partículas abrasivas de perlita con densidad entre 2.2 y 2.4 (agua = 1), libre de silicona, con principio activo ≥14%. Temperatura de funcionamiento entre -10°C y 50°C. Disponible en presentaciones de 1 litro y 4 litros, ambas con sistema dosificador.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre la piel de las manos, tanto secas como mojadas. Es apta para uso en ambientes industriales, talleres, pañoles, estaciones de servicio, plantas de producción, y cualquier lugar donde se requiera una limpieza eficaz sin dañar la piel.

Beneficios

No contiene jabón, solventes ni siliconas, lo que lo hace seguro para la piel y el medio ambiente. Su fórmula con perlita natural exfolia sin dañar, no obstruye el desagüe, y su fragancia cítrica mejora la experiencia de uso. Certificado por ANMAT, lo que garantiza su calidad y seguridad para higiene personal.

Importante, a tener en cuenta