Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CORONA HSS CON ROMPE VIRUTAS D 11

Código 90632 313 011 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Coronas HSS con rompe virutas para perforación de chapas metálicas y plásticos, diseñadas para mejorar la evacuación de viruta y optimizar el tiempo de trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30 32 35 36 38 40 45 50 51 54 62
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las coronas HSS con rompe virutas de Würth están fabricadas en acero rápido de alta calidad, diseñadas para perforar chapas de aluminio, acero, hierro fundido, acero inoxidable y plásticos de hasta 7 mm de espesor. Incorporan un rompe virutas que mejora la evacuación del material cortado, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando obstrucciones. Las medidas de 10 a 15 mm cuentan con adaptador fijo y anclaje cilíndrico, mientras que las de 16 a 62 mm incluyen adaptador desmontable con anclaje cilíndrico de tres secciones deslizantes. Todas las coronas vienen con broca de centraje y pueden utilizarse tanto en taladro de columna como en taladro manual.

Usos

Las coronas HSS con rompe virutas de Würth están fabricadas en acero rápido de alta calidad, diseñadas para perforar chapas de aluminio, acero, hierro fundido y plásticos de hasta 7 mm de espesor. Incorporan un rompe virutas que mejora la evacuación del material cortado, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando obstrucciones. Las medidas de 10 a 15 mm cuentan con adaptador fijo y anclaje cilíndrico, mientras que las de 16 a 62 mm incluyen adaptador desmontable con anclaje cilíndrico de tres secciones deslizantes. Todas las coronas vienen con broca de centraje y pueden utilizarse tanto en taladro de columna como en taladro manual.

Características

Fabricadas en acero rápido HSS. Espesor máximo de perforación: 7 mm. Incorporan rompe virutas. Adaptador fijo (Ø10–15 mm) o desmontable (Ø16–62 mm). Anclaje cilíndrico. Incluyen broca de centraje. Se recomienda lubricación con aceite de corte Würth (Cód. 90893 050 004). Estas coronas están construidas en acero rápido HSS, lo que les confiere alta dureza y resistencia al desgaste, garantizando una larga vida útil y un rendimiento superior. Permiten una mejor evacuación de virutas, lo cual se traduce en un menor tiempo de trabajo y mayor eficiencia en la perforación.

Aplicaciones

Aplicables sobre chapas de aluminio, acero, hierro fundido y plásticos. Compatibles con taladros de columna y taladros manuales. Recomendadas para trabajos en carrocerías, estructuras metálicas, tableros, paneles y componentes industriales. y en la construcción donde se requiere perforación precisa y eficiente en materiales metálicos y plásticos.

Beneficios

Ofrecen mayor velocidad de corte, mejor evacuación de viruta y menor esfuerzo de perforación. El diseño con rompe virutas reduce el calentamiento y mejora la vida útil de la herramienta. Su versatilidad permite trabajar con distintos tipos de taladro y materiales.

Importante, a tener en cuenta

Características RPM

Altura D Ø Plastico Aluminio Acero Hierro Fundido Código
22 8 10 500 800 400 360 90632 313 010
22 8 11 500 800 400 360 90632 313 011
22 8 12 500 800 400 360 90632 313 012
22 8 13 500 800 400 360 90632 313 013
22 8 14 500 800 400 360 90632 313 014
22 8 15 500 800 400 360 90632 313 015
22 10 16 500 800 400 360 90632 313 016
22 10 17 500 800 400 360 90632 313 017
22 10 18 370 530 350 270 90632 313 018
22 10 19 370 530 350 270 90632 313 019
22 10 20 370 530 350 270 90632 313 020
22 10 22 370 530 350 270 90632 313 022
22 10 24 370 530 350 270 90632 313 024
22 10 25 290 380 280 230 90632 313 025
22 10 26 290 380 280 230 90632 313 026
22 10 27 290 380 280 230 90632 313 027
22 10 29 290 380 280 230 90632 313 029
22 10 30 290 380 280 230 90632 313 030
22 10 32 290 380 280 230 90632 313 032
22 10 35 250 290 230 180 90632 313 035
22 10 36 250 290 230 180 90632 313 036
22 10 38 250 290 230 180 90632 313 038
22 10 40 210 250 200 170 90632 313 040
22 10 45 210 250 200 170 90632 313 045
22 10 50 190 200 180 150 90632 313 050