Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONTRAPESOS ADHESIV. 60G- 4X5G-4X10G

Código 90830 155 003 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Contrapesos adhesivos de 60 gramos fabricados en hierro zincado , de uso universal. Vienen en piezas separadas con cinta adhesiva incluida, ideales para balanceo de todo tipo de llantas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentacion
12 x 5 4 x 5G +4 x 10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los contrapesos adhesivos Würth de 60 g están diseñados para el balanceo de ruedas en todo tipo de llantas. Fabricados en hierro, se presentan en dos configuraciones: uno con 12 piezas de 5 g (Cód. 90830 155 004) y otro con 4 piezas de 5 g y 4 piezas de 10 g (Cód. 90830 155 003). Cada unidad viene con cinta adhesiva incluida, lo que permite una instalación rápida, limpia y segura. Las piezas están separadas entre sí, lo que facilita su manipulación y aplicación precisa. Son una solución económica y eficaz para corregir el desbalanceo de ruedas.

Usos

Se utilizan para el balanceo de ruedas en vehículos livianos y utilitarios, tanto con llantas de acero como de aleación. Su función es compensar las diferencias de peso en el conjunto rueda-neumático, eliminando vibraciones y mejorando la estabilidad del vehículo.

Características

Material: Hierro Tipo de montaje: Adhesivo Presentaciones: 60 g (12 x 5 g) – Cód. 90830 155 004 60 g (4 x 5 g / 4 x 10 g) – Cód. 90830 155 003 Piezas separadas para fácil aplicación Cinta adhesiva incluida Uso universal.

Aplicaciones

Recomendados para talleres de mecánica general, alineación y balanceo, gomerías y concesionarias. Se aplican directamente sobre la superficie interna de la llanta, asegurando una fijación firme gracias a la cinta adhesiva incluida.

Beneficios

Instalación rápida y limpia sin necesidad de herramientas especiales. Excelente adherencia y precisión en el balanceo. Versatilidad para distintos tipos de llantas. Producto económico y libre de plomo, ideal para talleres que buscan eficiencia y seguridad.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Peso g. Código
60g (4x5g/4x10g) 90830 155 003
60g (12x5g) 90830 155 004