Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONTRAPESO P/ LLANTA DE HIERRO 30G

Código 90830 151 030 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Contrapesos de hierro para llantas de acero, disponibles en múltiples gramajes. Se instalan por golpe y ofrecen excelente agarre, rápida colocación y una solución económica para el balanceo de ruedas. Cuidamos el medioambiente utilizando estos plomos de aleación en zinc y acero.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Gramos
10 15 20 25 30 35 40 45 5 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La línea de contrapesos Würth para llantas de acero está fabricada en hierro y diseñada para montaje por golpe. Están disponibles en gramajes que van desde los 5 g hasta los 55 g, permitiendo una amplia cobertura de necesidades de balanceo. Su perfil optimizado facilita una instalación rápida y segura, asegurando un excelente agarre al borde de la llanta. Son libres de plomo, lo que los hace más seguros para el usuario y el medio ambiente. Representan una solución eficiente y económica para corregir el desbalanceo de ruedas en vehículos livianos y pesados.

Usos

Se utilizan para el balanceo de ruedas en vehículos que equipan llantas de acero. Su función es compensar las diferencias de peso en el conjunto rueda-neumático, eliminando vibraciones y mejorando la estabilidad del vehículo.

Características

Material: Hierro Tipo de montaje: Por golpe Gramajes disponibles: 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g. Perfil optimizado para mejor agarre Libres de plomo

Aplicaciones

Recomendados para talleres de mecánica general, alineación y balanceo, gomerías y concesionarias. Se aplican directamente sobre el borde de llantas de acero mediante golpe con herramienta adecuada.

Beneficios

Instalación rápida y sencilla, excelente fijación al borde de la llanta, variedad de gramajes para adaptarse a diferentes necesidades de balanceo. Producto libre de plomo, seguro para el operario y el entorno. Solución económica y confiable para talleres y profesionales del rubro.

Importante, a tener en cuenta

Caracteristicas

Peso g. Código
5 90830 151 005
10 90830 151 010
15 90830 151 015
20 90830 151 020
25 90830 151 025
30 90830 151 030
35 90830 151 035
40 90830 151 040
45 90830 151 045
50 90830 151 050