Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONTRAPESO P/ LLANTA ALUMINIO 30G

Código 90830 152 030 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Contrapeso de hierro para llantas de aluminio, diseñado para montaje por golpe. Ideal para corregir el desbalance de ruedas de forma rápida y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Gramos
10 15 20 25 30 35 40 45 5 50 55 60
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El contrapeso Würth para llantas de aluminio está fabricado en hierro y diseñado específicamente para montaje por golpe. Su perfil optimizado permite una instalación rápida y un excelente agarre sobre la llanta, asegurando estabilidad durante el rodado. Es una solución económica y eficaz para corregir el desbalance de ruedas, eliminando vibraciones y mejorando el confort de conducción. Está disponible en una amplia gama de pesos, lo que permite ajustar con precisión el balanceo según las necesidades del vehículo.

Usos

Se utiliza para el balanceo de ruedas en vehículos livianos y utilitarios. Es ideal para tareas de alineación y balanceo en talleres mecánicos, gomeras, concesionarios y centros de servicio técnico.

Características

Fabricado en hierro, con perfil optimizado para montaje por golpe. Disponible en pesos de 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g y 35 g. Su diseño asegura excelente agarre sobre la llanta y permite una instalación rápida. El producto está pensado para llantas de aluminio, ofreciendo una solución precisa y confiable para el balanceo de ruedas.

Aplicaciones

Aplicable sobre llantas de aluminio en autos, camionetas, SUV y vehículos comerciales livianos. Compatible con equipos de balanceo manuales y automáticos utilizados en talleres de alineación y balanceo.

Beneficios

Elimina vibraciones causadas por el desbalance de las ruedas, mejorando la seguridad y el confort de manejo. Su instalación rápida y firme reduce los tiempos de trabajo en el taller. La variedad de pesos disponibles permite un ajuste preciso. Es una opción económica y confiable para profesionales del rubro automotor.

Importante, a tener en cuenta

Este producto está diseñado exclusivamente para llantas de aluminio. Se debe verificar el peso adecuado antes de su instalación. Utilizar herramientas apropiadas para el montaje por golpe. No reutilizar contrapesos deformados o dañados. Almacenar en lugares secos para preservar sus propiedades.

Tabla de medidas

Codigo Peso g.
90830 152 005 5
90830 152 010 10
90830 152 015 15
90830 152 020 20
90830 152 025 25
90830 152 030 30
90830 152 035 35