Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONECTOR TUBULAR 4-6 / 26 MM

Código 90558 46 25 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Conector tubular con cuerpo de cobre y aislación de nylon, diseñado para realizar empalmes eléctricos seguros en cables de baja tensión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
4,1 4,5 6,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conector tubular está compuesto por un tubo de cobre que asegura una excelente conductividad eléctrica, y una cubierta de nylon que actúa como aislante, brindando protección adicional. Está diseñado para unir dos extremos de cable de forma segura mediante crimpado, evitando falsos contactos y mejorando la durabilidad de la instalación. Soporta hasta 600 V y puede operar en temperaturas de hasta 105°C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Disponible en distintos diámetros para adaptarse a cables de 0,5 mm² a 2,5 mm².

Usos

Se utiliza para empalmes eléctricos en instalaciones industriales, automotrices, navales, maquinaria, tableros de control, cableado de vehículos y sistemas de distribución eléctrica. Es ideal para trabajos que requieren conexiones duraderas y seguras en ambientes con vibración o movimiento.

Características

Fabricado con tubo de cobre y aislación de nylon, soporta hasta 600 V y temperaturas de hasta 105°C. Disponible en diferentes medidas para cables de 0,5 a 2,5 mm². Su diseño tubular permite una conexión firme mediante crimpado, asegurando continuidad eléctrica y protección mecánica.

Aplicaciones

Se aplica sobre cables eléctricos de cobre en sistemas de baja tensión. Compatible con terminales, bloques de distribución, borneras y componentes eléctricos. Puede utilizarse en mantenimiento industrial, automotriz, flotas de transporte, minería, petróleo y líneas de producción.

Beneficios

Evita falsos contactos, mejora la calidad de la conexión eléctrica y facilita el trabajo en tableros y sistemas de control. Su aislación de nylon brinda seguridad adicional frente a cortocircuitos y contactos accidentales. Es una solución confiable, económica y fácil de instalar, especialmente en ambientes industriales y automotrices.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Cable (mm2) D (mm) L (mm) d (mm) Código
0.5-1.5 4.1 25 1.6 90558 051 25
1.5-2.5 4.5 25 2.3 90558 125 25
4-6 6.5 26 3.6 90558 46 25