Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONECTOR TERMOCONTRAIBLE 1,5-2,5/37

Código 90555 925 002 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Conector termocontraíble para cables eléctricos, disponible en tres colores según el diámetro del cable, fabricado en nylon aislante con tubo de cobre.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro cable - Diametro
0,5 a 1,5 - 37 1,5 a 2,5 - 37 4 a 6,0 - 41
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT CONECTOR TERMOCONTRAIBLE $ 31.980,30
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conector termocontraíble de Würth está diseñado para unir cables eléctricos de forma segura mediante la aplicación de calor. Está compuesto por un tubo de cobre interno que garantiza la conductividad eléctrica, recubierto por nylon aislante que proporciona protección mecánica y térmica. Este conector soporta hasta 600 V y puede operar en un rango de temperatura de −40 °C a 105 °C. Se presenta en tres colores (azul, rosa y amarillo), cada uno correspondiente a un rango específico de diámetro de cable, lo que facilita su identificación y correcta aplicación.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas seguras, especialmente en situaciones donde se requiere aislamiento adicional. Es ideal para reparaciones, extensiones de cables existentes y trabajos de instalación eléctrica en ambientes exigentes.

Características

Fabricado en nylon aislante con tubo de cobre. Soporta hasta 600 V y temperaturas entre −40 °C y 105 °C. Disponible en tres colores según el diámetro del cable: azul para cables de 0.5 a 1.5 mm², rosa para cables de 1.5 a 2.5 mm² y amarillo para cables de 4 a 6 mm².

Aplicaciones

Aplicable en instalaciones eléctricas residenciales, industriales, automotrices y en equipos electrónicos. Su uso es común en tableros, cableados de vehículos, maquinaria, luminarias y sistemas de control.

Beneficios

Proporciona una conexión eléctrica segura, confiable y duradera. Resiste condiciones térmicas adversas y facilita la identificación rápida del conector adecuado gracias a su codificación por color. Su diseño termocontraíble mejora el aislamiento y la protección de la unión.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar el conector correspondiente al diámetro del cable para asegurar una conexión efectiva y evitar fallos eléctricos. La aplicación de calor debe realizarse de forma controlada para garantizar el correcto sellado.

Datos Técnicos

Código Cable (mm2) D (mm) D (mm)
90555 925 001 0,5-1,5 37 1,6
90555 925 002 1,5-2,5 37 2,3
90555 925 003 4-6 41 3,6