Se utiliza para pegar, rellenar y sellar en trabajos de montaje, mantenimiento, decoración y reformas. Es ideal para fijar zócalos, escuadras, placas decorativas, molduras, perfiles, placas de yeso y otros elementos que requieren resistencia a cargas medias o altas y movimientos.
Base química: Acrílica Estado físico: Pastoso Color: Blanco Olor: Característico Densidad: 1,62 ± 0,03 g/cm³ Secado al tacto: 30–60 minutos (25°C, 50% HR) Curado total: 2 mm / 24 horas (25°C, 50% HR) Temperatura de aplicación: -5°C a +35°C Resistencia térmica: -20°C a +80°C No escurre, repele el agua, acepta pintura, resiste rayos UV
Puede aplicarse sobre una amplia variedad de materiales como cerámica, mármol, granito, hormigón, madera, MDF, aglomerado, papel, plástico, yeso, vidrio, porcelana, acero, zinc, cobre y aluminio. Es apto para superficies porosas, donde se garantiza una adhesión efectiva.
Ofrece una adhesión extra fuerte sin necesidad de perforar, clavar o atornillar, lo que reduce tiempos de trabajo y mejora la estética final. Su aplicación es sencilla, no mancha los sustratos, y permite una terminación prolija. Es un producto multiuso, ideal para profesionales que buscan eficiencia y versatilidad. No escurre, repele el agua, acepta pintura, resiste rayos UV
No aplicar sobre superficies calientes, mojadas o completamente lisas. No está indicado para acuarios ni como adhesivo estructural. Para un correcto funcionamiento, al menos una de las superficies debe ser porosa. Se recomienda usar elementos de protección personal, evitar el contacto con ojos y piel, y no ingerir. Almacenar en su envase original, lejos del sol, la lluvia, fuentes de calor y alimentos. Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación.
| Base química | Acrílica |
| Estado físico | Pastoso |
| Color | Blanco, Gris |
| Densidad | 1,62 ± 0,03 g/cm³ |
| Secado al tacto | 30–60 minutos (25°C, 50% HR) |
| Curado total | 2 mm / 24 horas (25°C, 50% HR) |
| Temperatura de aplicación | -5°C a +35°C |
| Resistencia térmica | -20°C a +80°C |
| Resiste UV | Si |
| Pintable | Si |