Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA PTFE SELLA ROSCA 16X12MX0,1MM

Código 90985 030 116 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Cinta de PTFE para sellado de conexiones roscadas, ideal para sistemas neumáticos y conexiones de agua. Resistente a químicos, altas temperaturas y presión, no contiene silicona y no se hincha. Alta densidad en 16 y 19mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho x Largo x espesor en milimetros
12 x 10 x 0.07 16 x 12 x 0.1 19 x 20 x 0.1
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cinta PTFE Sella Rosca de Würth está fabricada en politetrafluoroetileno (PTFE), un material altamente resistente a la acción de químicos, ácidos, alcalinos y solventes orgánicos. Diseñada para sellar conexiones roscadas en instalaciones neumáticas y de agua, soporta temperaturas extremas entre -180 °C y +270 °C y presiones de hasta 16 MPa. Su estructura evita que se adhiera o se hinche, garantizando un sellado seguro y duradero sin silicona. Se presenta en rollos compactos, fáciles de aplicar y almacenar.

Usos

Se utiliza para sellar roscas en tuberías y conexiones, evitando fugas en sistemas de aire comprimido, instalaciones hidráulicas y circuitos de agua. Es indispensable en trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en talleres, industrias, minería, transporte y redes de fluidos.

Características

Fabricada en PTFE puro, con resistencia térmica de -180 °C a +270 °C y capacidad para soportar presiones de hasta 16 MPa. No contiene silicona, no se pega ni se hincha, y ofrece una densidad aproximada de 350 g/m². Disponible en diferentes medidas: ancho de 12 mm, 16 mm y 19 mm, con espesores entre 0,07 mm y 0,1 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas y plásticas con rosca, como caños, válvulas, racores y accesorios de sistemas neumáticos, hidráulicos y sanitarios. Ideal para entornos industriales, automotrices, mineros y de transporte donde se requiere estanqueidad en conexiones roscadas.

Beneficios

Garantiza un sellado confiable y duradero en condiciones extremas, evitando fugas y reduciendo costos de mantenimiento. Su resistencia química y térmica la hace superior frente a cintas convencionales, asegurando compatibilidad con una amplia gama de fluidos y ambientes industriales. Fácil de aplicar y almacenar.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse sobre superficies limpias y secas, siguiendo la dirección de la rosca. Evitar el uso en aplicaciones que excedan las especificaciones de temperatura y presión indicadas. Almacenar en un lugar limpio, seco y ventilado, preferentemente entre 5 °C y 25 °C. No utilizar en sistemas donde se requiera presencia de silicona.

Datos técnicos

Composición Politetrafluoroetileno (PTFE)
Resistencia a la temperatura -180ºC a +270ºC
Resistencia a la presión 16MPa
Peso por m2 350g

Datos técnicos

Ancho(mm) Espesor(mm) Largo(m) Código emb
12 0,07 10 90985 030 012 10/250
16 0,1 12 90985 030 116 10/250
19 0,1 20 90985 030 119 10/250