Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA MÉTRICA PREMIUM 8 METROS

Código 90714 64 608 | Peso 0.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cinta métrica reforzada de 5 y 8 metros, 32 mm de ancho, con diseño U-Bend que evita el doblado de la hoja y sistema Autolock para un uso más práctico y seguro en trabajos de medición.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
METROS
5 8
Calificación:

Detalles del producto

Esta cinta métrica industrial de cuenta con una hoja de acero de 32 mm reforzada y un diseño reforzado tipo U-Bend que reduce el riesgo de flexión durante la extensión, permitiendo mediciones más estables y seguras. Su carcasa está fabricada en ABS con recubrimiento TPE para mayor resistencia a impactos en entornos industriales y mientras que el recubrimiento resistente al desgaste protege la hoja a lo largo del uso diario. Incorpora un sistema Autolock que bloquea automáticamente la hoja al extenderla, pintura resistente al desgaste y un gancho doble para facilitar la sujeción en diferentes superficies. con clip y mosquetón para cinturón que mejora su portabilidad. Precisión de la cinta CE MID CLASS II

Usos

Se utiliza para realizar mediciones precisas en tareas de mantenimiento, montaje industrial, herrería, metalmecánica, carpintería, construcción, instalación de maquinaria, control de procesos y trabajos de campo donde se requiera una cinta resistente, estable y de lectura clara.

Características

Posee una hoja de acero de 32 mm de ancho, carcasa resistente construida en ABS y TPE, sistema Autolock, diseño patentado U-Bend que evita el doblado de la hoja, pintura resistente al desgaste, gancho doble en su punta, precisión de la cinta CE CLASS II. La cinta de 8M con dimensiones de 92.5 x 60 x 81.5 mm. con un peso total de 550 g. y la cinta de 5M con dimensiones de 87 x 60 x 74 mm. con un peso total de 400 g.

Aplicaciones

Apta para medir longitudes en superficies metálicas, perfiles estructurales, piezas mecánicas, tableros, equipos industriales, cañerías, elementos de obra y cualquier material donde se requiera precisión y un punto de apoyo firme gracias a su gancho.

Beneficios

Ofrece una mayor estabilidad durante la medición gracias al diseño U-Bend que evita la curvatura de la hoja, además del sistema Autolock que agiliza el trabajo con una sola mano. Su gancho facilita medir en superficies sin asistencia, mientras que la carcasa reforzada asegura durabilidad en ambientes exigentes. La resistencia al desgaste prolonga la vida útil de la cinta, convirtiéndola en una herramienta confiable y precisa para uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda evitar golpes severos que puedan dañar el mecanismo interno. Mantener la hoja limpia y retraerla de forma controlada para no afectar el sistema de Autolock ni el recubrimiento. No exponer a humedad prolongada para preservar el acero de la hoja. Guardar la cinta en un lugar seco.

Datos Técnicos

CINTA METRICA CURVA EN U CINTA METRICA CURVA EN U
LARGO 5M 8M
ANCHO HOJA DE ACERO 32MM 32MM
DISEÑO DE CAÑA U-Bend U-Bend
DIMENSIONES 87 x 60 x 74 mm 92.5 x 60 x 81.5 mm
CARCASA ABS CON TPE ABS CON TPE
TOLERANCIA CE MID Class II. CE MID Class II.