Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA DOBLE FAZ TRANSP.12MM X 1.5M

Código 90894 909 162 | Peso 0.04Kg. | Vto. 01/01/2030
Embalaje de 1 unidades
Cinta doble faz acrílica transparente de alta adhesión, diseñada para fijaciones internas y externas en aplicaciones industriales, automotrices y de comunicación visual.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho en milimentros x Largo en metros
12 X 1.5 12 X 20 19 X 20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cinta doble faz transparente Würth está compuesta por adhesivos y espumas acrílicas de alta calidad, que ofrecen excelente adhesión inicial y conformación con la superficie. Su formulación permite una resistencia destacada a solventes, agua, rayos UV, calor y humedad. Gracias a su elasticidad y resistencia mecánica, es ideal para reemplazar fijaciones tradicionales como remaches, soldaduras por puntos o adhesivos líquidos. Mejora la estética de las superficies al ser prácticamente invisible una vez aplicada. Su elongación a la ruptura alcanza el 400%, y su resistencia a la rotura es de 0,7 MPa. El adhesivo comienza a actuar de forma inmediata, alcanzando el 50% de su adhesión en 20 minutos y la adhesión total en 48 horas.

Usos

Se utiliza para fijar placas, paneles, espejos, láminas de vidrio, baguetas, emblemas, accesorios automotrices y elementos en aplicaciones industriales. Es ideal para tareas de montaje, terminación y decoración en ambientes exigentes.

Características

La cinta tiene base acrílica, color transparente, y se presenta en formato de blister o bolsa. Su adhesión inicial es inmediata, con adhesión total en 48 horas. Se aplica entre +5°C y +40°C, y resiste temperaturas entre -40°C y +100°C. Tiene buena resistencia a solventes, agua, rayos UV y agentes químicos. Su elongación a la ruptura es del 400%, y su resistencia a la rotura es de 0,7 MPa. Es sensible a la presión y temperatura, recomendándose aplicar con 1,5 kg/cm² durante al menos una hora.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, chapas metálicas, fibra de vidrio reforzada, policarbonato, plásticos de la industria automotriz y superficies lisas o porosas que requieran fijación sin perforación. Utilizada en talleres, líneas de producción, mantenimiento de flotas, carpinterías metálicas, señalética y comunicación visual.

Beneficios

Ofrece una fijación segura sin perforaciones, mejora la estética al ser invisible, reduce vibraciones y ruidos, y reemplaza métodos tradicionales de unión. Su resistencia a condiciones ambientales y químicas la hace confiable en múltiples entornos. Fácil de aplicar, con adhesión progresiva y posibilidad de acelerar el proceso mediante calor.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar sobre superficies sucias, con restos de aceite, grasa, humedad, polvo o silicona. No es apta como adhesivo estructural. Evitar que la cinta entre en contacto con otras superficies antes de su aplicación, ya que se adhiere fácilmente. Algunas superficies pueden requerir imprimación o sellador para mejorar la adhesión. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C. Mantener fuera del alcance de niños. Para uso profesional únicamente.

Datos Técnicos

Color Transparente
Adhesivo Acrílico
Pegado Inicial Inmediato
Tiempo de adhesión total (h) 48
Elongación a la ruptura 400%
Temperatura de aplicación +5ºC a +40ºC
Resistencia a la temperatura -40ºC a +100ºC
Resistencia a los solventes Media
Resistencia al agua Alta
Resistencia a los Rayos UV Alta
Resistencia a la rotura (MPa) 0,7

Medidas

Código Color Espesor(mm) Ancho(mm) Largo(m) Tipo Packaging
90894 909 162 Transparente 1 12 1,5 Blister
90894 909 119 Transparente 1 19 20 Bolsa
90894 909 120 Transparente 1 12 20 Bolsa