UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINCEL PLÁSTICO

Código 90714663 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Scrapers plásticos de alta resistencia para trabajos de limpieza y remoción sin dañar superficies pintadas, disponibles en dos medidas: 19 x 255 mm y 22 x 255 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
19 22,2
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los scrapers plásticos Würth están diseñados para tareas de remoción de materiales adheridos como selladores, siliconas, pinturas y adhesivos, sin dañar superficies delicadas. Fabricados en plástico resistente, se presentan en dos formatos: uno de 19 mm de ancho y otro de 22 mm, ambos con una longitud de 255 mm. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, ideal para trabajos precisos en carrocería, mecánica y carpintería de aluminio.

Usos

Se utilizan para eliminar sobrantes de poliuretano, siliconas, antigravillas, pintura en exceso, restos de adhesivos y selladores en general. Son ideales para trabajos de limpieza y preparación de superficies antes de aplicar nuevos materiales.

Características

Fabricados en plástico resistente. Medidas: 19 x 255 mm (Cód. 90714 663 801) y 22 x 255 mm (Cód. 90714 663 701). Diseño ergonómico para uso manual. Aptos para trabajos de precisión sin dañar superficies.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies pintadas, metálicas, de vidrio, aluminio y plásticos. Son especialmente útiles en carrocerías de vehículos, motores, cristales, perfiles de aluminio y componentes delicados donde no se desea rayar ni dañar el acabado.

Beneficios

Permiten remover materiales difíciles sin rayar ni dañar superficies pintadas o delicadas. Su formato largo facilita el acceso a zonas difíciles y mejora el control durante el trabajo. Son livianos, seguros y reutilizables, lo que los convierte en una opción económica y eficiente para talleres y profesionales.

Importante, a tener en cuenta