Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CHAVETA TIPO CLAVIJA DIAM 8MM

Código 90472 8 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Elemento de fijación utilizado para asegurar y alinear componentes en ejes y mazas, ofreciendo una sujeción sólida mediante su forma de clavija, ideal para aplicaciones en maquinaria y transmisiones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
10mm 6mm 8mm
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT CHAVETA TIPO CLAVIJA $ 105.639,05
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza principalmente para unir ejes con elementos rotativos, garantizando una transmisión segura del movimiento y la fuerza. Es común en maquinaria industrial, equipos agrícolas, automotrices y sistemas de transmisión de potencia.

Características

Clavija. Diámetro: 10 mm. Terminación cincado.

Aplicaciones

Aplicable en montajes de poleas, engranajes, ruedas dentadas, volantes, acoplamientos y otros componentes montados sobre ejes. Se utiliza tanto en maquinaria pesada como en sistemas de transmisión más livianos, en talleres mecánicos, fábricas y equipos de precisión.

Beneficios

Proporciona una fijación segura sin necesidad de soldaduras o ajustes complejos. Facilita el desmontaje y mantenimiento de los componentes unidos. Resiste altos niveles de torsión y esfuerzo mecánico. Su instalación sencilla reduce los tiempos de montaje.

Importante, a tener en cuenta

chaveta tipo clavija

Código Diametro PIn mm
90472 6 6
90472 8 8
90472 10 10