Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CHAVETA PARTIDA DE 2,5 X 40 MM

Código 00470 25 40 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Las chavetas partidas son elementos mecánicos utilizados para asegurar la unión entre ejes y piezas giratorias, permitiendo la transmisión de torque de forma segura y confiable
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT CHAVETA PARTIDA $ 120.861,09
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricadas en acero, las chavetas partidas presentan un diseño recto que se inserta en una ranura entre el eje y el cubo de una pieza giratoria, como engranajes o poleas. Su función principal es evitar el deslizamiento relativo entre ambas partes, garantizando una conexión firme. Están disponibles en distintas medidas para adaptarse a diversas necesidades industriales.

Usos

Se utilizan en trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, agrícola, automotriz y de transporte. Son esenciales en procesos donde se requiere transmitir movimiento rotativo entre componentes, como en motores, reductores, bombas, compresores y sistemas de transmisión.

Características

Las chavetas partidas están fabricadas en acero de alta resistencia, con medidas que varían en ancho y largo. Su forma plana y recta permite una instalación precisa en la ranura del eje. Están disponibles en múltiples dimensiones para cubrir un amplio rango de aplicaciones

Aplicaciones

Se aplican sobre ejes metálicos y cubos de piezas giratorias, como poleas, engranajes, ruedas dentadas y acoplamientos. Son compatibles con materiales como acero, hierro fundido y aluminio, siempre que se disponga de la ranura correspondiente.

Beneficios

Ofrecen una solución simple, económica y efectiva para la transmisión de torque. Su instalación es rápida y no requiere herramientas especiales. Al ser piezas normalizadas, facilitan el reemplazo y la estandarización en procesos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad entre la chaveta y la ranura del eje y del cubo antes de la instalación. El uso incorrecto puede generar desgaste prematuro o fallas en la transmisión. Se recomienda almacenar en lugares secos para evitar corrosión.

CHAVETA PARTIDA

Código dxl
00470 15 20 1.5x20
00470 2 25 2x25
00470 25 30 2.5x30
00470 25 40 2.5x40
00470 3 40 3x40
00470 3 50 3x50
00470 35 40 3.5x40
00470 35 50 3.5x50
00470 4 60 4x60
00470 5 60 5x60
00470 55 70 5.5x70
00470 6 80 6x80