Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CHAVETA ELASTICA 6 X 85 MM

Código 90473 5 1 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Componente de sujeción que se utiliza para fijar piezas de manera segura, ofreciendo flexibilidad y resistencia al deslizamiento en aplicaciones mecánicas y de montaje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La chaveta elástica es un elemento para asegurar fabricado en acero, con un diseño que permite su elongacion al ser insertado en un orificio, generando una fuerza de expansión que asegura firmemente componentes mecánicos. Su estructura robusta la hacen ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia a esfuerzos de corte y vibraciones.

Usos

Se utiliza principalmente para unir ejes con elementos rotativos, garantizando una transmisión segura del movimiento y la fuerza. Es común en maquinaria industrial, equipos agrícolas, automotrices y sistemas de transmisión de potencia.

Características

Fabricada en acero de alta resistencia . Su diseño permite una compresión controlada al insertarse, generando una presión radial que asegura la fijación. Disponible en distintos diámetros y longitudes.

Aplicaciones

Aplicable en montajes de engranajes, pernos,ruedas dentadas, volantes, acoplamientos y otros componentes montados sobre ejes. Se utiliza tanto en maquinaria pesada como en sistemas de transmisión más livianos, en talleres mecánicos, fábricas y equipos de precisión

Beneficios

Proporciona una fijación segura sin necesidad de soldaduras o ajustes complejos. Facilita el desmontaje y mantenimiento de los componentes unidos. Resiste altos niveles de torsión y esfuerzo mecánico. Su instalación sencilla reduce los tiempos de montaje.

Importante, a tener en cuenta

CHAVETA ELASTICA

Código medida dxl
90473 2 1 2.5 X 50 mm
90473 3 1 3.5 x60 mm
90473 4 1 4.5 x60 mm
90473 5 1 6x85 mm
90473 6 1 7x105mm