Se utiliza para la remoción de herrumbre, escoria de soldadura, pintura de nivel leve y otros residuos superficiales. Es especialmente útil en trabajos de mantenimiento, preparación de superficies antes de pintar o soldar, y limpieza de piezas metálicas.
Los cepillos circulares están fabricados con alambre de latón ondulado, lo que los hace adecuados para trabajos sobre acero inoxidable, evitando la contaminación del material. Cuentan con un vástago de 1/4” compatible con taladros eléctricos y neumáticos, y están diseñados para operar a una velocidad máxima de 4.500 RPM. El modelo 90714 691 218 tiene un diámetro externo de 50 mm, mientras que el 90714 691 219 alcanza los 75 mm. Su diseño permite una limpieza eficiente y controlada, ideal para tareas de mantenimiento y preparación de superficies metálicas.
Está indicado para superficies de acero inoxidable, donde el uso de latón evita la contaminación del material. También puede aplicarse en otras superficies metálicas donde se requiera una limpieza suave pero efectiva.
El uso de latón permite una limpieza sin riesgo de oxidación cruzada en acero inoxidable. Su diseño circular y alambre ondulado proporciona una acción de limpieza uniforme, con menor agresividad que los cepillos de acero, lo que prolonga la vida útil de la pieza tratada. Ideal para trabajos donde se requiere precisión y cuidado del material base.
No exceder la velocidad máxima recomendada de 4.500 RPM. Utilizar siempre con las protecciones adecuadas en la máquina. La presión excesiva puede deformar los alambres y reducir la vida útil del cepillo. No usar si el alambre presenta signos de oxidación o alteraciones químicas. Para mayor desgaste, se recomienda utilizar cepillos más agresivos con alambres trenzados.