Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO TIPO CIRCULAR LATON 50MM

Código 90714 691 218 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo circular de latón para taladro, diseñado para trabajos de limpieza y remoción de herrumbre, pintura y escoria de soldadura en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros
50mm 75mm
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT MIX CEPILLOS $ 56.424,72
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cepillo tipo circular con vástago de 1/4” está fabricado con alambre de latón ondulado, lo que lo hace ideal para aplicaciones sobre acero inoxidable. Tiene un diámetro externo de 50 mm y 75 mm, y está diseñado para operar a una velocidad máxima de 4.500 RPM. Su construcción permite una limpieza eficiente sin dañar la superficie tratada, siendo compatible con taladros eléctricos o neumáticos.

Usos

Se utiliza para la remoción de herrumbre, escoria de soldadura, pintura de nivel leve y otros residuos superficiales. Es especialmente útil en trabajos de mantenimiento, preparación de superficies antes de pintar o soldar, y limpieza de piezas metálicas.

Características

Los cepillos circulares están fabricados con alambre de latón ondulado, lo que los hace adecuados para trabajos sobre acero inoxidable, evitando la contaminación del material. Cuentan con un vástago de 1/4” compatible con taladros eléctricos y neumáticos, y están diseñados para operar a una velocidad máxima de 4.500 RPM. El modelo 90714 691 218 tiene un diámetro externo de 50 mm, mientras que el 90714 691 219 alcanza los 75 mm. Su diseño permite una limpieza eficiente y controlada, ideal para tareas de mantenimiento y preparación de superficies metálicas.

Aplicaciones

Está indicado para superficies de acero inoxidable, donde el uso de latón evita la contaminación del material. También puede aplicarse en otras superficies metálicas donde se requiera una limpieza suave pero efectiva.

Beneficios

El uso de latón permite una limpieza sin riesgo de oxidación cruzada en acero inoxidable. Su diseño circular y alambre ondulado proporciona una acción de limpieza uniforme, con menor agresividad que los cepillos de acero, lo que prolonga la vida útil de la pieza tratada. Ideal para trabajos donde se requiere precisión y cuidado del material base.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la velocidad máxima recomendada de 4.500 RPM. Utilizar siempre con las protecciones adecuadas en la máquina. La presión excesiva puede deformar los alambres y reducir la vida útil del cepillo. No usar si el alambre presenta signos de oxidación o alteraciones químicas. Para mayor desgaste, se recomienda utilizar cepillos más agresivos con alambres trenzados.

Datos técnicos

Diámetro externo (mm) Diámetro externo (pulg) Vástago (mm) Vástago (pulg) RPM Tipo de Alambre Material del alambre Aplicación Código emb
50 2 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 218 1
75 3 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 219 1