Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO TIPO PINCEL LATON 17MM

Código 90714 691 213 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillos tipo pincel con alambre de latón ondulado, diseñados para limpieza localizada en superficies metálicas sensibles como el acero inoxidable. Compatibles con taladros. Disponibles en dos diámetros: 25 mm y 17 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros
17 25
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT MIX CEPILLOS $ 56.424,72
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los cepillos tipo pincel con alambre de latón ondulado están diseñados para tareas de limpieza y terminación en superficies metálicas. Fabricados con alambre de latón, ofrecen una acción de limpieza suave que evita rayaduras y corrosión, siendo ideales para acero inoxidable. Se presentan en dos versiones: una con diámetro externo de 25 mm para cubrir áreas más amplias, y otra de 17 mm para trabajos más precisos. Ambos modelos cuentan con vástago de 6 mm (1/4”) y están preparados para operar a una velocidad máxima de 4.500 RPM.

Usos

Se utilizan para limpieza interna de orificios, tuberías, superficies irregulares y pequeñas zonas metálicas. Son eficaces para remover residuos de combustión, rebarbas, pintura y escoria de soldadura, así como para acabados finos en procesos de mantenimiento, reparación y producción.

Características

Construcción con alambre de latón ondulado. Vástago de 6 mm (1/4”). Velocidad máxima de trabajo: 4.500 RPM. Diámetros disponibles: 25 mm (1”) y 17 mm (11/16”). Compatibles con taladros.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas sensibles, especialmente acero inoxidable. Se recomiendan para moldes, piezas mecanizadas, componentes soldados y zonas de difícil acceso. El modelo de 25 mm permite cubrir más superficie, mientras que el de 17 mm es ideal para espacios reducidos.

Beneficios

El alambre de latón permite una limpieza efectiva sin dañar el acero inoxidable. El formato tipo pincel facilita el acceso a zonas estrechas y el control en trabajos delicados. La disponibilidad en dos tamaños permite adaptar el cepillo al tipo de trabajo, optimizando tiempo y precisión.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la velocidad máxima de 4.500 RPM. Usar siempre con protección en la máquina. Evitar presiones excesivas que puedan deformar los alambres y reducir su vida útil. La oxidación del alambre puede afectar el rendimiento. Para trabajos más exigentes, se recomienda cepillos con alambres más gruesos o trenzados.

Datos técnicos

Diámetro externo (mm) Diámetro externo (pulg) Vástago (mm) Vástago (pulg) RPM Tipo de Alambre Material del alambre Aplicación Código emb
25 1 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 212 1
17 11/16 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 213 1