Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO TIPO CIRCULAR ACERO 50MM

Código 90714 691 216 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillos circulares de acero para taladro, diseñados para tareas de limpieza y remoción de herrumbre, pintura y residuos superficiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros
50 75
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT MIX CEPILLOS $ 37.617,20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los cepillos tipo circular de 50 mm están fabricados con alambre de acero ondulado, ideales para trabajos de desbaste y limpieza sobre superficies metálicas. Se utilizan con taladros y operan a una velocidad máxima recomendada de 4.500 RPM. El modelo 90714 691 216 tiene vástago de 1/4” y diámetro de 50 mm, mientras que el 90714 691 217 tiene diámetro de 75 mm. Son aptos para remover herrumbre, escoria de soldadura, pintura leve y otros residuos sin dañar la superficie base. Su diseño permite trabajar con las puntas del alambre, optimizando el rendimiento y prolongando la vida útil del cepillo.

Usos

Se utilizan para la remoción de herrumbre, pintura superficial, escoria de soldadura, rebarbas y residuos en general. Son ideales para tareas de mantenimiento, preparación de superficies antes de pintar o soldar, y limpieza de piezas metálicas.

Características

Material: alambre de acero ondulado. Diámetro: 50 mm (Cód. 90714 691 216) y 75 mm (Cód. 90714 691 217). Vástago: 1/4”. RPM máxima: 4.500. Compatibles con taladros. Para uso en trabajos de limpieza y desbaste liviano.

Aplicaciones

Aplicables sobre acero al carbono, otras aleaciones metálicas y superficies con residuos adheridos. Se usan principalmente en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, carrocerías y trabajos de reparación.

Beneficios

Ofrecen una solución eficiente para limpiar superficies metálicas sin necesidad de productos químicos. Su formato compacto permite acceder a zonas difíciles. El alambre ondulado proporciona un equilibrio entre agresividad y cuidado de la superficie. Son fáciles de instalar en taladros estándar y tienen buena durabilidad si se usan correctamente.

Importante, a tener en cuenta